Menu

7 Ergebnisse für „DIN7967“

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Dazu gehören: Federringe DIN127 , DIN128 , DIN7980 Federscheiben DIN137 Fächerscheiben DIN6798 Zahnscheiben DIN6797 Sicherungsbleche DIN93 , DIN432 , DIN463 , DIN526 Sicherungsmuttern DIN7967 Kontermuttern Setzsicherungen Die Vorspannkraft in der Schraubverbindung geht unter Vibrationseinfluss zur Gänze verloren und ein selbsttätiges Losdrehen kann nicht verhindert werden. (...) Zu den Setzsicherungen gehören Tellerfedern DIN2093 und Spannscheiben DIN6796 . (...) Zu dieser Art von Sicherung gehören: Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN6923, DIN6926 Sechskantschrauben mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN1665 Keilsicherungsscheiben bzw. 

Warum sind sogenannte PAL-Muttern (DIN 7967) als Schraubensicherung unwirksam? FAQ

Mit zunehmender Festigkeit der Schrauben- und Mutternwerkstoffe werden diese Sicherungselemente ab Festigkeitsklasse 8.8 unwirksam. Ab dieser Festigkeit kann sich das Sicherungselement nicht mehr prozesssicher in den Werkstoff der Schraube oder des Bauteils eingraben und da...

1-2 von 2 Inhalten