Menu

11 Ergebnisse für „DELTA® Plus“

Welche DELTA®-Fassadenbahnen oder -Winddichtungen können bei offenen Fugen verwendet werden? FAQ

Für Fassaden mit offenen Fugen können, je nach Fugengröße und -anteil in Prozent, DELTA®-FASSADE (PLUS), DELTA®-FASSADE S (PLUS) oder DELTA®-FASSADE COLOR verwendet werden. Die Anwendungsbereiche: DELTA®-FASSADE (PLUS) DELTA®-FASSADE S (PLUS) DELTA®-FASSADE COLOR Fugen < 20 mm < 50 mm < 50 mm Fugenanteil [= A/(A+B)] 20 % 40 % 50 % vertikale Lattendicke C ≥ 20 mm ≥ 20 mm ≥ 20 mm Polycarbonat oder Glas mit einem UV-Durchlass von 0 % ≤ 10 ≤ 10 profilierte Metallelemente mit einem Lochanteil von 20 % 40 % ≤ 50 %

Welche Klebebänder und Klebesysteme werden bei DELTA®-Fassadenbahnen eingesetzt? FAQ

Alle Bahnen mit dem Zusatz „PLUS“ haben integrierte Klebezonen in der Überdeckung. Das Produkt DELTA®-FASSADE COLOR ist immer mit einem Selbstkleberand versehen. (...) Für Fassaden mit offenen Fugen gibt es spezielle UV-beständige Klebebänder wie DELTA®-TAPE FAS 60 / 100 und DELTA® FAS BAND CLEAR.          

Das umfangreiche Dörken-Sortiment Ratgeber

Dörken bietet mit der Marke DELTA® hochwertige Baufolien für Keller, Fassade und Dach. (...) Die DELTA®-FassadenbahnenPlus“ erleichtern die Anwendung winddichter Konstruktionen dank vorhandener Klebezonen an den Rändern. (...) Extensive Dachbegrünung: DELTA®-FLORAXX Die Drainagebahn DELTA®-FLORAXX Noppenbahn sorgt für eine uneingeschränkte Entwässerung und Dampfdruckentlastung.

Die Haltbarkeit von Schutzhelmen Ratgeber

UV-Indikator auf den Helmen) 4 Jahre Delta Plus 3–4 Jahre 7 Jahre

Baubedarf Ratgeber

Mehr zum Akku-System PRO von STIHL Maurerkelle H-Plus zum Produkt Die Haberkorn Eigenmarke – H-Plus Gerade im Baubedarf kommt es oft darauf an, gute Qualität zu einem günstigen Preis zu bekommen. Haberkorn trägt diesem Wunsch mit seiner Eigenmarke Rechnung und bietet diverse Artikel als H-Plus Produkte an – durch die Filterfunktion im Online-Shop (nach H-Plus) sind diese einfach zu finden. (...) Produkt im Fokus DELTA®-ALPINA – Sicherheit extrem Die wasser- und winddichte Unterdachbahn DELTA®-ALPINA erfüllt die strengen Auflagen der österreichischen ÖNORM B 4119 und der schweizerischen SIA 232/1-2011 sowie die Anforderungen des "Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen" des ZVDH.

1-5 von 5 Inhalten