Für unsere Blinklampen beispielsweise bieten wir Ihnen die passenden Kastenbatterien mit 6 V. IEC (Zink-Kohle) IEC (Alkali-Mangan) ANSI Bezeichnung Größe Nennspannung LR 61 AAAA Mini Ø 8,3 mm, H 42,5 mm 1,5 V R03/UM-4 LR 03/AM-4 AAA Micro Ø 10,3 mm, H 45 mm 1,5 V R6/UM-3 LR 6/AM-3 AA Mignon Ø 14,3 mm, H 51 mm 1,5 V SUB-C Ø 23 mm, H 43 mm 1,5 V R14/UM-2 LR 14/AM-2 C Baby Ø 27 mm, H 50 mm 1,5 V R20/UM-1 LR 20/AM-1 D Mono Ø 35 mm, H 62 mm 1,5 V R 1/UM-5 LR 1/AM-5 N Lady Ø 12 mm, H 30 mm 1,5 V 2R10 2LR10 Duplex Stabbatterie Ø 21,8 mm, H 74,6 mm 3,0 V (2 Zellen à 1,5 V) 3R12/1203 3LR12 Flachbatterie L 67 mm, B 62 mm, H 22 mm 4,5 V (3 Zellen à 1,5 V) 4LR61 J Flat Pack L 49 mm, B 36 mm, H 8,5 mm 6 V (4 Zellen à 1,5 V) 6F22 6LR61/AM-6 1604D E-Block oder 9 V-Block L 48,5 B 26,2 mm, H 17 mm 9,0 V (6 Zellen à 1,5 V) 6F22 = 6x Flachzelle 22 6LR61 = 6x Rundzelle LR61Die unterschiedlichen Batteriegrößen im Vergleich
https://www.haberkorn.com/baubedarf/bau-elektromaterial-mobile-stromversorgung/batterien-batterieladegeraete#topic12180
Scheibenkennzeichnungen 2C Vorzahl 2 oder 3: UV-Filter 4: IR-Filter 5 oder 6: Sonnenschutzfilter (ohne bzw. mit IR-Schutz) 1,2 Leistung und Anwendungsbereich der Filter 1,2: klar oder gelb 1,7: I/O – Indoor/Outdoor 2,5: grau 3,1: dunkelgrau oder blau verspiegelt B-D Identifikationskennzeichen des Herstellers 1 optische Klasse 1: keine optische Verzerrung BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C 9KN weitere Schutzkennzeichen 8: Schutz vor Störlichtbögen 9: Schutz vor geschmolzenem Metall und heißen Festkörpern K: Kratzfestigkeit N: Beschlagfestigkeit R: Schutz vor verstärkter Reflexion durch IR Rahmenkennzeichnung: Beispiel: B-D 166 349 BT B-D Identifikation des Herstellers 166 Bezugsnorm 349 Anwendungsbereiche 3: Flüssigkeiten 4: Staubpartikel 5: Gas & feine Staubteilchen 8: Lichtbogen durch Kurzschluss 9: heiße Festkörper, schmelzflüssige Metalle BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz/schutzbrillen#faqs8985
Klassische Keilriemen können in den Profilen 5, 6, 8, 10(Z), 13(A), 17(B), 20, 22(C), 25, 32 und 40 hergestellt werden, wobei die gängigsten Profile 10, 13, 17 und 22 sind. Schmalkeilriemen werden mit den Profilen SPZ (9, 7), SPA (12, 7), SPB (16, 3), SPC (22) geliefert.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/keilriemen-keilriemenscheiben/keilriemen#faqs663
Die Keilriemenbezeichnungen sind folgendermaßen aufgebaut: Größen für klassische Keilriemen ISO/DIN Kurzzeichen 5 Y/6 8 Z/10 A/13 B/17 20 C/22 25 D/32 E/40 Obere Breite 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 17 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm Höhe 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm Größen für Schmalkeilriemen ISO/DIN Kurzzeichen SPZ SPA SPB SPC Obere Breite 9,7 mm 12,7 mm 16,3 mm 22 mm Höhe 8 mm 10 mm 13 mm 18 mm Flankenoffene Riemen werden meist mit einem „X“ gekennzeichnet. (...) B. XPZ; im Falle eines klassischen Keilriemens wird aus z. B. B/17 dann ein BX/X17.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/keilriemen-keilriemenscheiben/keilriemen#topic11541
Filter 2 UV-Schutzfilter (EN 170) 2C/3 UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170) 4 IR-Schutzfilter (EN 171) 5 Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172) 6 Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung Außerdem gibt es auch Schutzbrillen mit unterschiedlichen Tönungsstufen und Angaben zur mechanischen Festigkeit der Sichtscheibe. Tönungsstufen AR 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) farblos 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) amber 1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %) CBR65 1,4 (Lichttransmissionsgrad 58,1–80 %) Silberspiegel 53 % 1,7 (Lichttransmissionsgrad 43,2–58,1 %) CBR23 2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %) grau 23 % 2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %) polavision 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) grau 14 % 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) Silberspiegel 12 % 3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %) Mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (nur Filter) S erhöhte Festigkeit F Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h) B Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h) A Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h) T getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C) Neben den genannten Unterscheidungen gibt es auch vier Zusatzkennzeichnungen.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/schutzbrillen-gesichtsschutz/schutzbrillen#topic13932
Die Verankerungslängen werden nach ÖNORM B4200 ermittelt. Das DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2“ besagt Folgendes: (3) Die Kästen dürfen nur dann im Bauwerk verbleiben, wenn sie aus einem Material mit mindestens der gleichen Steifigkeit wie der Beton bestehen, z. (...) Die verzinkte Verwahrbox kommt mit einer Standardlänge von 1,20 m. Die ganze Länge samt den Endstücken liegt dann zwischen 1,22 m und 1,25 m. Die Eisendurchmesser sind wie folgt erhältlich: Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 14 mm, Ø 16 mm.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/schalungstechnik/bewehrungen-distanzstreifen#topic10860
Unterteilt wird nach Material sowie der Mindestfläche, die rückstrahlend sein muss: fluoreszierend: Klasse 1: 0,14 m² Klasse 2: 0,50 m² Klasse 3: 0,80 m² retroreflektierend Klasse 1: 0,10 m² Klasse 2: 0,13 m² Klasse 3: 0,20 m² kombinierte Eigenschaften Klasse 1: 0,20 m² DIN EN 11611: Schutz beim Schweißen und verwandten Verfahren – Diese Norm regelt die Prüfverfahren und Anforderungen an Schutzkleidung zum Schweißen sowie verwandten Verfahren. (...) EN 14605, Typ 3-B: flüssigkeitsdichte Chemikalienschutzanzüge – Diese Norm legt die Mindestanforderungen für flüssigkeitsdichte Chemikalienschutzanzüge fest. (...) EN 13034, Typ 6: begrenzt sprühdicht – Diese Norm legt die Mindestanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit eingeschränkter Schutzleistung fest.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitskleidung#topic4146
Kennbuchstaben Chemikalie CAS-Nummer Klasse A Methanol 67-56-1 primärer Alkohol B Aceton 67-64-1 Keton C Acetonitril 75-05-8 Nitril D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoff E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 organische schwefelhaltige Verbindung F Toluol 108-88-3 aromatischer Kohlenwasserstoff G Diethylamin 109-89-7 Amin H Tetrahydrofuran 109-99-9 heterozyklischer Ether I Ethylacetat 141-78-6 Ether J n-Heptan 142-85-5 gesättigter Kohlenwasserstoff K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 anorganische Base L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 anorganische Säure M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Säure N Essigsäure 99 % 64-19-7 Organische Säure O Ammoniakwasser 25 % 1336-21-6 Organische Base P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Oxidationsmittel Q Flusssäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Säure R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe/chemikalienschutzhandschuhe#faqs3117
B. die Deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft (DLV) setzen bereits die Kühlkleidung mit E.COOLINE-SX3-Technologie ein. (...) Diagnose: Querschnittlähmung (Tetraplegie C5/6). Seither funktioniert auch das Schwitzen nicht mehr. (...) Verschiedene Sportler und auch MS-Patienten sind von der Wirkung von COOLINE begeistert.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center 3M™-Absturzsicherung Jetzt anzeigen Die 3M Aura 9300+Gen3 Partikelmasken Serie Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/kuehlende-arbeitskleidung-von-ecooline
Schutzstufe 1 2 3 4 Kennzeichnung A. Begrenzte Flammenausbreitung (s) Nachbrennzeit Nachglimmzeit > 15 keine Anforderung < 10 < 120 < 3 < 25 < 2 < 5 erste Zahl der Kennzeichnung B. (...) Leistungsstufe 0 1 2 3 4 A. konvektive Kälte (Isolation ITR/m²) |<0,10 0,1<| <0,25 0,15<| <0,22 0,22<| <0,30 0,30<| B. Kontaktkälte (thermischer Widerstand R/m²) R<0,025 0,025C.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe#topic5457
Freitag, 20. Oktober 2023 Automatisierung ist der Schlüssel für eine wirtschaftliche Produktion von Batterien für die Elektromobilität. (...) Besuchen Sie uns am Stand B52 in Halle 12 – wir freuen uns auf Sie. weiter Schulung: Wälzlager – Montage und Demontage Dienstag, 7. (...) November 2023 in Wolfurt Montag, 20. November 2023 in Villach Dienstag, 21.
https://www.haberkorn.com/services/schulungen-und-events
September 2019 in Leonding Die Schulung diente als Grundlage, um die gesetzlich verpflichtende jährliche Überprüfung von PSA gegen Absturz, z.B. (...) Mit tatkräftiger Unterstützung von vier unserer wichtigsten Partner aus der Klebstoff-Industrie, 3M, Henkel, Soudal und Tesa, wurde den Teilnehmern eine breite Palette an Klebstofflösungen präsentiert und wichtiges Grundwissen zum Thema vermittelt. weiter Rückblick: Schulung zur Überprüfung von PSA gegen Absturz Donnerstag, 23. (...) September 2017 in Wolfurt Mittwoch, 20. September 2017 in Leonding Donnerstag, 21.
https://www.haberkorn.com/services/schulungen-und-events/schulungsrueckblicke