Transportrolle ESD eignet sich zum Bau elektrostatisch ableitfähiger Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum
bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Mit abriebfesten Bodengleitern. Der leitfähige und reißfeste Kunstlederbezug ist rutschhemmend und gibt auch glatter Reinraumbekleidung festen Halt.
HB Protective Wear | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
Bequemes und hochfunktionelles Kurzarm-T-Shirt mit hoher Ableitfähigkeit.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche
Steckschlauch für die kunststoffverarbeitende Industrie zum Temperieren und Kühlen von Werkzeugen mit Luft und Wasser. Einfache Montage ohne Befestigungsmaterial auf Schnellsteck-Schlauchtüllen, elektrisch leitfähig, wahlweise in den Farben Blau oder Rot.
Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über keine schützende Eloxalschicht. Natürliche Oxidschicht sorgt für bessere elektrische Leitfähigkeit an Profilrandschicht. Anwender kann blankes Aluprofil durch eigenen Eloxierprozess farblich gestalten.
Höhenverstellbare, rutschfeste und ableitfähige Fußaufstellfläche für Arbeitsplätze aller Art, frei unter Arbeitstischen in Werkstatt und Büro platzierbar. Zwei unterschiedliche Einhängepositionen bestimmen die Grundeinstellung. Geeignet zum Einsatz in antistatischen Umgebungen.
Hochflexibler Lösungsmittelschlauch "Blauring" nach DIN EN 12115 eignet sich für das Auftragen und Absaugen (LMS) von technischen Lösungsmittel, Farben (auch wasserlöslich), Wasserlacke und Dispersionen, Mineralölprodukte, Alkohole, Aldehyde, Ester, Ketone, Phenol, Heißluft (nich...
Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...
Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten ESD Handschuhe. Diese Auswahl besticht durch Leichtigkeit, hohen Tragekomfort, Schadstofffreiheit verlässlichem Produktschutz bei sensiblen elektronischen Bauteilen. Mit diesen Arbeitshandschuhen sind fein...
Zapfanlagen-Schlauch zur Förderung aller an Tankstellen erhältlichen unverbleiten Kraftstoffe (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis 50 %. Auch einsetzbar für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2017), Heizöle (DIN 51603 Teil 1 – 5) un...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Dampfschläuche
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heißdampfförderung.
Elektrostatisch ableitendes Kunststoffglas aus Polycarbonat ist sogar bei geringer Dicke schlagfest sowie nahezu unzerbrechlich und daher für wirtschaftlich, aufgebaute Schutzwände ideal z. B. bei der Prozessbeobachtung mit Personenschutz.
Ableitfähige Kunststoffleiste verhindert elektrostatische Aufladung und dient zwei Anwendungen, entweder zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Silberhaltiger Kupfer-Schweißstab für homogene Kupferverbindungen.
Äußerst flexibler und besonders robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis zu 50 %. Ei...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!