Hervorragender Werkstoff aus Aluminium-Silikatfaser für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnetes Trägermaterial für Beschichtungen. Der V4A-Chromstahldraht sorgt für die Stabilität des Gewebes, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Organisches Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoff-Basis, besonders geeignet für Anwendungen, bei denen die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsgutes gewährleisten soll.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch mit mehrlagigem PTFE-Laminat für aggressive Medien bis +280 °C.
PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfil...
PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfil...
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Massivdrahtelektrode, verkupfert, zum Schweißen im Kessel-, Druckbehälter-, Rohrleitungs-, Kran- und Stahlbau.
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser in der chemischen und petrochemischen Industrie, sowie im Anlagenbau, der Bauindustrie und im Schiffbau. Für höchste Ansprüche in der Industrie ausgelegt mit zwei Geflechten aus verzinktem Stahld...
Elektrostatisch ableitende Vollkunststoffplatte eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen. Diese elektrostatisch ableitende HPL Platte ist genauso resistent wie die Standardausführung, kann jedoch geringe Abweichungen der Farbstellung von Decksch...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Arbeitsplatzmatte mit Riffeloberfläche auch für Drehbewegungen. Unterstützt die Venenpumpen und reduziert somit die Bildung von Krampfadern, reduziert Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen und entlastet die Muskulatur. Die Stolpergefahr wird durch abgeschrägte K...
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Flussmittelummanteltes, niedrigschmelzendes Silberhartlot mit sehr guten Fließeigenschaften. Für Kupfer und Kupferlegierungen und Nickel und Nickellegierungen einsetzbar.
Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche
Leichter, flexibler und flach aufrollbarer Siloschlauch SUPERVRAC AL EC zur pneumatische Förderung von abrasiven Produkten mit hohem elektrostatischen Aufladungspotential.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Ölschläuche
Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe, Benzin, Diesel und Heizöl sowie Wasser und Pressluft.
PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfil...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!