Item | Scharniere und Beschläge
Verschleißfester, elektrostatisch ableitfähiger Bolzensatz wird in Scharnierlappenprofil Aluminium eingepresst um individuelle Scharniere zu erstellen.
Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste als Sprayversion auf Kupferbasis, welche für die Montage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind verwendet werden kann.
Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche
Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC zur pneumatischen Förderung von abrasiven Lebensmitteln und Chemikalien.
Zapfanlagen-Schlauch zur Förderung aller an Tankstellen erhältlichen unverbleiten Kraftstoffe (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis 50 %. Auch einsetzbar für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2017), Heizöle (DIN 51603 Teil 1 – 5) un...
Elektrostatisch ableitfähige, elastische und dämpfende Abdeckkappe wird stirnseitig von Schutzprofil D30 eingedrückt um ein freistehendes Profil komplett zu ummanteln. Ausgleich von Höhenunterschied zwischen Schutzprofilende und Oberkante der Schutzabdeckung.
Elektrostatisch ableitfähige und elastische Kratzschutzabdeckung bestehend aus 2 Halbschalen die ineinander einrasten, sicher halten und den Verbinder D30 komplett umschließen. Dadurch ist ein nachträgliches Anbringen und Entfernen möglich.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Dampfschläuche
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heißdampfförderung.
Abgeschrägtes Aluprofil ist als Deckel beim Bau flexibler Kabelkanallösungen geeignet und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil E individuell kombinieren z. B. Bau von Bedienpult in beliebiger Länge, Tastergehäuse usw.
Ögussa | Weichlote, Hartlote, Flussmittel
Silberhaltiger Kupfer-Schweißstab für homogene Kupferverbindungen.
Äußerst flexibler und besonders robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis zu 50 %. Ei...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!