bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Der Arbeitsdrehstuhl Sintec ESD bietet durch seine leitfähigen Oberflächen und volumenleitfähigen Materialien eine garantierte, weiche Entladung und somit zuverlässigen Schutz für elektrostatisch gefährdete Bauteile.
Kupferfolien-EMI-Abschirmband glatt mit leitfähigem Kleber und weicher Träger-Kupferfolie für Erdung und Ableitung von Elektro-Statik und gewährleistet sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche. Auch für Trocken-Installationen mit 600 V geeignet.
Elektrostatisch ableitfähige, elastische und dämpfende Abdeckkappe wird stirnseitig von Schutzprofil D30 eingedrückt um ein freistehendes Profil komplett zu ummanteln. Ausgleich von Höhenunterschied zwischen Schutzprofilende und Oberkante der Schutzabdeckung.
Elektrostatisch ableitfähige und elastische Kratzschutzabdeckung bestehend aus 2 Halbschalen die ineinander einrasten, sicher halten und den Verbinder D30 komplett umschließen. Dadurch ist ein nachträgliches Anbringen und Entfernen möglich.
Synthesekautschukmatte mit Druckknopfanschluss bietet in Verbindung mit separat bestellbarem Verbindungskabel DK10 ESD, Zentralanschluss EDS, Erdungsbox ESD oder Erdungsstecker ESD wirkungsvollen Schutz gegen elektrostatische Aufladungen der darauf befindlichen Bauteile.
Elektrisch gut leitfähiger Schukoblindstecker um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an Schutz-Kontaktsteckdose anzubringen und die Aufladung gedämpft ans Erdpotential des Stromnetzes abzu...
bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Mit leitfähigen Sicherheits-Doppelrollen.
bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Mit leitfähigen Sicherheits-Doppelrollen.
Elektrisch gut leitfähiger Sammelanschluss um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an der Tischplatte anzubringen und elektrische Potentiale in die Arbeitsfläche abzuleiten. Gelbe Sammelbox...
Mit dem Greifzungenprofil 8 140x50 entsteht im Handumdrehen eine Vereinzelungsebene über die gesamte Tischbreite. Das erleichtert die Bereitstellung vieler verschiedener Kleinteile. Eine ergonomische Rippenstruktur und die optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang.
Dauerhaft leitfähige Nutverbindung von Profilen untereinander oder zur Befestigung beliebiger Bauteile an Profilkonstruktionen. Nutenstein F wird mit Gewindestift geliefert, der beim Einschrauben die elektrisch isolierenden Eloxalschicht der Profile im Nutgrund durchbricht.
Transportrolle zum Bau von elektrostatisch ableitfähigen Rollenbahnen 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen
HB Protective Wear | ESD-Bekleidung, Reinraumkleidung
Kurzarm-Polo-Shirt in moderner Länge mit hoher Ableitfähigkeit, auch zum Darüber tragen geeignet.
Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis, die zur Montage und Demontage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind verwendet wird. Die Anwendung durch die Antifestbrennpaste verhindert Korrosion, Festfressen und Festsitzen.
bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Mit leitfähigen Rollen für harte Böden. Der leitfähige und reißfeste Kunstlederbezug ist rutschhemmend und gibt auch glatter Reinraumbekleidung festen Halt.
Transportrolle ESD eignet sich zum Bau elektrostatisch ableitfähiger Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!