Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Verhinderung von unerwarteten Ausfallzeiten durch beschädigte Geräte.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Die Härteprüfmaschine HR-320MS der Serie 963, kann sowohl Rockwell als auch Super-Rockwell messen und bietet maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.
Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
Ölbeständige Bügelmessschrauben mit hervorragender Genauigkeit, Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Der pneumatische Timer ist ein digital arbeitendes Gerät das aus einer Kombination von einem pneumatischen Zeit-Impulsgeber und einem Einstellzähler mit stehender Vorwahl. Dadruch sind einstellbare Zeiten von 1 bis 999 Sekunden oder von 1 bis 99.999 Minuten möglich. Durch ein pne...
Kompaktanlage mit doppelwandigem Tank, Füllstandsanzeige und optischer Leckanzeige, digitalem Handdurchlaufzähler, 8-m-Förderschlauch mit Schlauchhalterung und Wartungsgerät zur oberirdischen Lagerung von Frischölen in geschlossenen Räumen.
Gesipa | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Akkubetriebenes, digital vernetztes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Handliches, leichtes Härteprüfgerät zur Prüfung metallischer Werkstücke nach dem „Rückprallhärte“-Prinzip. Mit integrierter Umrechnung auf Vickers, Brinell, Rockwell B/C, Shore HS und Zugfestigkeit und automatischer Kompensation des Winkels der Messrichtung.
Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Schraubendreher mit digitaler Anzeige zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Bosch | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit digitaler Temperaturregelung für verschiedenste Anwendungen, die Heißluftströme erfordern. Ideal für Renovierungsarbeiten.
Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
Ölbeständige Bügelmessschrauben mit hervorragender Genauigkeit, Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel.
Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
Ölbeständige Bügelmessschrauben mit hervorragender Genauigkeit, Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel.
Weldy | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
Digital geregeltes Weldy-Heißluft-Handgerät mit kraftvollem Gebläse für den universellen Einsatz. Schweizer Wissen in ergonomische Form gepackt.
3M | Anschlagpunkte, Dreibäume
Halterung für die Schnellmontage am Davit-Mast HC zur Aufnahme für die Digitalwinden und Höhensicherungsgeräte (HSG).
Elektrische Kompaktanlage mit doppelwandigem Tank, Füllstandanzeige und optischer Leckanzeige, digitalem Handdurchlaufzähler, 8-m-Förderschlauch mit Schlauchhalterung und Montageplatte zur oberirdischen Lagerung von Frischölen in geschlossenen Räumen.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Drei Zwischenstücke mit Verbraucheranschlussgewinde G 1/4, G 3/8 und G 3/4.
Kern | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Industriewaage zur Gewichts- und Stückzahlbestimmung.
Sollwertmodul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW zur Erzeugung von 6+1 analogen Spannungssignalen, für Proportional-Druckregelventile MPPES, VPPM, VPPE und MPYE. Digitale Ansteuerung ist möglich und Ausgangsspannung mit Spindelpotentiometer einstellbar.
Baustellenüberwachung, Baustellenkameras
Robuste Full-HD-Kamera mit 20 MP, zur Überwachung der Baustelle mithilfe des integrierten PIR-Bewegungsmelders.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!