FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit BSPT-Außengewinde kegelig, 60°-Konus, gewindedichtend.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde und 2-facher vorgepresster Sechskantmutter, flachdichtend.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Standard-Stecknippel aus Stahl verzinkt, DN 7,2 mit Außengewinde.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster und langlebiger, mit einer Hand bedienbarer Stecknippel DN 10,4 mit Innengewinde in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, gemäß DIN EN ISO 4414.
Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Die Doppelschlauchbefestigungsklemme aus Aluminium oder Stahl verzinkt, eignet sich hervorragend um Autogenschläuche parallel zu führen.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hülse für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Konus-Außengewindetülle für festen Schlauchanschluss.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hülse für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen. Passend zu IL-Serie für Hochdruckanwendungen.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde und 2-facher Sechskantmutter (vorgepresst). Abdichtung über 60°-Innenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter. Für Komatsu.
Riegler | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Stecktülle mit Innengewinde für schwenkbare Sicherheits-Schnellverschlusskupplung mit freiem Durchgang, DN 7,2.
Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Gelenkbolzenschelle W1, in hochwertiger Ausführung, mit Rundbolzen.
Riegler | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Stecknippel mit Innengewinde für Schwenk-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung mit freiem Durchgang.
Hochwertige Sicherheits-Universalkupplung mit Schlauchtülle und Sicherungsbund, DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseitig in den Dichtungssitz geführt, aus verzinktem Temperguss.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5, mit UNF-Gewinde und 2-facher, vorgepresster Sechskantmutter. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!