Quadratische, schrägverzahnte, linkssteigende Zahnstangen aus Stahl dienen der axialen Kraftübertragung, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad
Quadratische, geradverzahnte Zahnstangen aus Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine line...
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz besteht aus 2 Endstücken die am Beginn und Ende einer Zahnstange angebracht werden. Dazwischen können beliebig viele Elemente 80 eingesetzt werden. Stahlelement verfügt über sichere geschützte Klemmtechnik und wird einfach in Profilnut 8 eingesetzt und mit Passschrauben befe...
Quadratische, schrägverzahnte, rechtssteigende Zahnstangen aus Stahl dienen der axialen Kraftübertragung, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad...
Runde, geradverzahnte Zahnstangen aus rostfreiem Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine
Quadratische, geradverzahnte Zahnstangen aus rostfreiem Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnra...
Runde, geradverzahnte Zahnstangen aus Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine lineare Ver...
Item | Mechanische Antriebselemente
Stangensegment mit Verzahnung und sicherer geschützter Klemmtechnik wird einfach in Profilnut 8 zwischen Endstück 8 eingesetzt. Enthaltene Federspange verbindet Segment 80 mit einem weiteren Segment 80 bzw. Endstück. Es können beliebig viele Segmente 80 kombiniert werden um gewün...
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz ermöglicht direkten Antrieb des Schlittens über eine Zahnstange. Im Antriebsgehäuse sind bereits Antriebsritzel, Filzräder sowie höheneinstellbare Anschlussplatte für Linearschlitten vormontiert.
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz besteht aus 2 Endstücken und 2 Befestigungsschrauben die am Beginn und Ende der Zahnstange angebracht werden. Zahnstange wird aus beliebig vielen separat bestellbaren Zahnstangensegmenten 80 Kunststoff konstruiert und Endstücke sichern vor verrutschen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Extra stark, aber extra leicht! Die Lineareinheit verwendet eine Zahnstange aus hochfestem Kunststoff. Mittlere Lasten werden damit sicher und schnell bewegt. Ihre Auszeichnung liegt im geringen Eigengewicht und der hohen Sicherheit bei vertikalen Bewegungen. Der Schlitten läu...
Werkzeug mit Verzahnung um Zahnstangensegment eines Zahnstangenantriebes zu verbinden. Mit Hammer (nicht im Lieferumfang) wird Zahnstangensegment in die Federspange und gegen das Zahnstangenendstück geschlagen bis Federspange einrastet und sich die Zahnstangenstirnflächen berühre...
Schwenkantriebe DRRD mit Doppelkolben und hohler Flanschwelle, basierend auf einem Zahnstangen-Ritzel-Prinzip. Der doppeltwirkende Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen Nennschwenkwinkel bis 180°. Variable, einstellbare Dämpfung.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Variante des Schwe...
Pfaff Silberblau | Universalheber, Winden
Zahnstangenwinde mit verstellbarer Klaue und Sicherheitsratschenkurbel, zum Heben von Lasten aus unterschiedlichen Höhen. Die Kurbel ist wie eine Ratsche verwendbar und bei beengtem Arbeitsumfeld von Vorteil.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Anbau-Zwischenposition SLG-Z auf der Basis eines doppeltwirkenden Schwenkantriebes (Zahnstange/Ritzel-Prinzip) wird der Anschlag mit Pufferschraube durch eine 90°-Schwenkbewegung ein und ausgefahren. Das Modul ist mittels Schrauben und Nutensteinen auf der Befestigungsschiene vom...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von er Anlage frei gewählt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!