Baureihe ohne Innenring nach DIN 5429-1, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Axial-Rillenkugellager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützl...
Schaeffler | Stehlagereinheiten, Stehlager
Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem FAG-Black-Series-Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit kurzem Fuß sind aufeinander abges...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und einseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindust...
Offenes, steifes und nicht selbsthaltendes Genauigkeitslager mit eingeengten Toleranzen der Klasse SP. Das zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager ist besonders geeignet zur Lagerung von Präzisionsspindeln in Werkzeugmaschinen. Hierbei wird das Axial-Schrägkugellager neben ein...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung. Der einseitig verlängerte Innenring wird durch zwei um 120 ° versetzte Gewindestifte auf der Welle fixiert und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie...
Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und einseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindust...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird durch Passung auf der Welle fixiert und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlo...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und einseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindust...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindus...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung. Der einseitig verlängerte Innenring wird durch zwei um 120° versetzte Gewindestifte auf der Welle fixiert und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie
Baureihe ohne Innenring nach DIN 5429-1, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Axial-Rillenkugellager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützl...
Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.
Der außen dichtende Nilos-Ring AV bzw. ZAV ist eine robuste und verschleißarme Metalldichtung für Wälzlager. Der richtige NILOS Ring an der richtigen Stelle sorgt für Kostensenkungen sowie Verbesserung der Konstruktion, bei korrektem Einbau.
Geteiltes Stehlagergehäuse speziell zum Einbau von Wälzlagern mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung. Robustes Gehäuse eignet sich sehr gut für raue Umgebungsbedingungen und wird aufgrund Wartungs- und Montagefreundlichkeit oft in Landwirtschaftsmaschinen, im Bergbau, papierver...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und zusätzlichen Schleuderscheiben. Der beidseitig verlängerte Innenring wird durch zwei um 120° versetzte Gewindestifte auf der Welle fixiert und ist in nahezu allen Industriebranchen problemlos einsetzbar. Aufgru...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindus...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung, die für extrem verschmutzte Bereiche geeignet ist. Dieses Spannlager, mit beidseitig verlängertem Innenring, wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. A...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindus...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung. Der beidseitig verlängerte Innenring wird durch zwei um 120 ° versetzte Gewindestifte auf der Welle fixiert und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustri...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!