Menu

25 Ergebnisse für „Muttern feuerverzinkt“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
1-20 von 23 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sechskantmuttern EN 14399-4, Stahl 10, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern EN 14399-4, Stahl 10, feuerverzinkt

Friedberg | Sechskantmuttern

HV-Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm für Verbindungen mit HV-Schrauben in Stahlkonstruktionen.

Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E40278
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sicherungsmuttern DIN 7967, Federstahl, feuerverzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 7967, Federstahl, feuerverzinkt

Sicherungsmuttern

Palmutter aus Federstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 542223
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 10, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 10, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer B73324
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 8, feuerverzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 8, feuerverzinkt

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer K29779
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sechskantmuttern DIN 439 B, Stahl 04, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 439 B, Stahl 04, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 342637
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 8, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 8, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E42985
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm sowie gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer 937078
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sechskantschrauben SB-Garnituren, EN 15048, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben SB-Garnituren, EN 15048, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf, als SB-Garnitur (Schraube ISO 4014/4017 und Mutter ISO 4032) für Stahlkonstruktionen. Erhältlich mit Teilgewinde (TG) oder Vollgewinde (VG).

Teilenummer 735960
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 4.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 4.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Mutter.

Teilenummer E39425
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 5.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 5.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Mutter.

Teilenummer 670364
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sechskantschrauben ADW, DIN 933/ISO 4017, Stahl 5.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben ADW, DIN 933/ISO 4017, Stahl 5.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf, gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer 670188
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Sechskantschrauben ADW, DIN 931/ISO 4014, Stahl 5.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben ADW, DIN 931/ISO 4014, Stahl 5.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft, gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer 669917
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Flanschklemme Typ F3, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Flanschklemme Typ F3, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Justierbare Trägerklemme mit Schraube und Mutter für großen Klemmbereich.

Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Pfostenanker H-Form | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Pfostenanker H-Form

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

H-Pfostenhalter, zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen im Außenbereich.

Pitzl
Teilenummer 537385
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer G05498
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E90124
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Scheiben ISO 7090, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer F64750
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer F45058
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 838815
Ihre Suche: Muttern feuerverzinkt
1-20 von 23 Produkten