Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
Ergonomisches Fremdluftschweißgerät zum exakten Kunststoffschweißen im Apparatebau und im Behälterbau. Sein warmweißes Arbeitslicht ist sehr wohltuend für die Augen, was speziell für Arbeiten, die hohe Konzentration erfordern, gut ist.
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Kompakter Servoantriebsregler CMMT-AS für Punkt-zu-Punkt- und interpolierende Bewegungen, eignet sich für unterschiedliche Ethernet-basierte Bussysteme und lässt sich direkt in Systemumgebungen unterschiedlicher Steuerungshersteller integrieren.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!