Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
4-Wege-Verteiler aus Messing (Ms) blank, für Einhand-Schnellverschlusskupplungen, DN 7,2 mit Innengewinde. Für die Druckluftverteilung bei zentralen Entnahmestellen geeignet.
Original GEKA® Kupplung mit Tülle aus Messing, mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung mit Betriebsdruck bis max. 40 bar, der über den doppelten, herkömmlichen Betriebsdruck verfügt.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
System-Adapter WaterProfi® DN 9, mit einer Klauenkupplung mit wahlweise einer Kupplung oder einem Stecknippel DN 9, der Serie WPN, mit hoher Durchflussleistung bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing bzw. Messing vernickelt.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplung 220, Nennweite DN 5 mit Schlauchanschluss 6,3 mm (1/4"), aus Messing.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplung 220, Nennweite DN 5 mit Außengewinde, aus Messing.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einem zylindrischen Innengewinde aus Messing (Ms) vernickelt, zur Druckluftversorgung in Industrie und Handwerk, vor allem direkt am Werkzeug empfehlenswert.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einseitig absperrende Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Außengewinde.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!