Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.
Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.
Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.
Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.
Easyloc® Mutterteil mit einer Schlauchtülle für Halbschaleneinband. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchst...
Original Elaflex-Tankwagen-Mutterkupplung Type MKC, in einteiliger Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits mit MK-Anschluss, andererseits mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband. Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen versc...
Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VKC in einteiliger Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits mit VK-Anschluss, andererseits mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband. Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschi...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!