Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Kunststoff Winkel-Einschraubstutzen aus Polyamid (PA) mit Außengewinde.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Regulierventil aus Messing (Ms) zum Regulieren des Durchflusses von Luft, Wasser, Öl und Flüssiggas.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Chemieschläuche
Saug- und Druckschlauch nach EN 12115 für die chemische Industrie mit medienundurchlässiger Innenschicht aus UPE für Chemikalien z. B. Säuren und Laugen, organische Verbindungen (Alkohole, Ester, Ketone etc.), Aromate und chlorierte Kohlenwasserstoffe oder oxidierende Säuren.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche
Höchst abriebfester Schlauch zum Torkretieren und Estrichspritzen. Die Spezialkonstruktion des Schlauches garantiert höchste Lebensdauer, auch bei scharfkantigem Fördergut.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster Miniatur-Stecknippel DN 5 mit einem Innengewinde der Serie ESME, ein- oder beidseitig absperrend, zum Einsatz für Druckluft unter erhöhten Reinheits- und Hygienevorschriften, aus Edelstahl.
Flexibler Schlauch für Saug- und Druckbeanspruchung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von alkoholischen (max. 40 Vol.-%) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max. 36 Vol.-%) Lebensmitteln.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster Miniatur-Stecknippel DN 5 mit einem Außengewinde der Serie ESME, ein- oder beidseitig absperrend, zum Einsatz für Druckluft unter erhöhten Reinheits- und Hygienevorschriften, aus Edelstahl.
CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PLC mit einer Klemmringverschraubung, mit oder ohne Absperrung.
Sehr robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung, ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß ECC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Einsetzbar für technisc...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Pressluftschläuche
Universell einsetzbarer, leichter Pressluftschlauch mit hoher Flexibilität, für wasser- und schmierstoffhaltige Pressluft unter schwersten Bedingungen. Auch als Wasserschlauch geeignet.
Tudertechnica | Trinkwasserschläuche
Trinkwasser-Druckschlauch TUSIL® ACQUA ist geprüft nach den wichtigsten Normen für Trinkwasser und erfüllt die Anforderungen der UBA KTW Richtlinie (Kaltwasser bis +55°C).
Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler, lebensmittelkonformer Weich-PVC-Schlauch, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen, zugelassen für fettfreie Lebensmittel, TÜV-geprüft.
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahldrahtumflechtung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!