Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Reduzierender Y-Schlauchverbindungsstutzen der Serie YRS.
Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Y-Schlauchverbindungsstutzen der Serie YS.
Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Gerader Schlauchverbindungsstutzen der Serie GS.
Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Winkel-Schlauchverbindungsstutzen der Serie WS.
Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
T-Schlauchverbindungsstutzen der Serie TS.
Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubung mit BSPT-Außengewinde für die Verbindung eines Rohres im 90° Winkel zum Außengewinde.
Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Reduzierstück als Verbindung zwischen IBC-Container und Schnellkupplungssystemen. Geeignet für den Anschluss von Schlauchleitungen.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss.
Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Reduzierender, gerader Schlauchverbindungsstutzen der Serie GRS.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Doppelnippel beidseitig, mit gleichem Außengewinde.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss. Mit Sicherungsbund für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.
Continental | Förderschläuche, Druckschläuche
CONTI® ULTIMATE Gummi-Flanschdichtung mit Stahlverstärkung für CONTI® ULTIMATE Saug- und Förderschlauch als optimale Verbindung zwischen Schlauch und Armatur.
Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Reduzierender T-Schlauchverbindungstutzen der Serie TRS.
Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
T-Verschraubung mit Übergangsmuffe aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre, mit zylindrischem Rohrgewinde.
Continental | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Nutmutter PAGUFIX® nach DIN 11851 aus Edelstahl, geeignet für Pressarmatur PAGUFIX® in der Getränke- und Lebensmittelindustrie.
RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Symmetrische Kupplung nach DIN 32676 für eine schnelle Verbindung zwischen zwei Schlauchleitungen bzw. Schlauch- und Rohrleitung. Schlauchstutzen mit Einhängekragen für Halbschaleneinband oder Presshülsen.
Continental | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Kegelstutzen PAGUFIX® nach DIN 11851 aus Edelstahl, geeignet für die Getränke- und Lebensmittelindustrie.
Continental | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Gewindestutzen PAGUFIX® nach DIN 11851 aus Edelstahl, geeignet für Pressarmatur PAGUFIX® in der Getränke- und Lebensmittelindustrie.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!