Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile in Alugehäuse für Anwendungen bei denen eine einfache Senkbremsfunktion erforderlich ist und zusätzlich eine negativ wirkende Lamellenbremse angesteuert wird.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile im Alugehäuse für Anwendungen bei denen eine beidseitige Lasthaltefunktion erforderlich ist und zusätzlich eine negativ wirkende Lamellenbremse angesteuert wird.
Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Diese Proportionalventile sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit Onboard-Elektronik (OBE).
Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Diese Proportionalventile sind vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit Onboard-Elektronik (OBE).
Duplomatic | Stromregelventile Industriehydraulik
Mengenregler können je nach Belegung des Anschlusses P als 2- oder 3-Wege-Ventil eingesetzt werden. Über die externe Elektronik wird die Magnetspule mit entsprechender Stromstärke angesteuert.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Die Ventile werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Lasthalteventil mit elektrisch zuschaltbarer Regenerativfunktion. Führt bei doppelwirkenden Zylindern das rückfließende Öl der Stangenseite auf die Seite des Kolbens. Dadurch werden die Ausschubgeschwindigkeit erhöht und die Druckkraft reduziert.
FP Fluid-Press | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile mit Stahlgehäuse für einen breiten Einsatzbereich und für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Regenerativventile führen bei doppelwirkenden Zylindern das rückfließende Öl der Stangenseite auf die Seite des Kolbens. Dadurch werden die Ausschubgeschwindigkeit erhöht und die Druckkraft reduziert.
3-Wege-Druckreduzierventile zur Verminderung des variablen höheren Drucks im Primärsystem auf einen niedrigen Konstantdruck im Sekundärsystem. Ein Umgehungsrückschlagventil erlaubt die schnelle Entleerung des geregelten Kreises.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile für Flanschanbau an Auslegerzylindern, Ansteuerung über eine externe Pilotleitung mit dem Vorsteuerdruck vom Handsteuergeber oder Fußpedal.
Kompensierte 3-Wege-Stromregler ermöglichen die Bereitstellung einer vorgewählten Konstantmenge am Anschluss R. Die überschüssige Differenzmenge wird zum Anschluss T abgeleitet und ist nicht belastbar. Ein Rückstrom von R nach E ist über das Bypass-Rückschlagventil möglich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!