Thermometer, Temperaturmessgeräte
Einfache Temperaturmessung für allgemeine Anwendungen im Heizungs- und Industriebereich.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Eingangsmodul CTMM-S1-A-8E-A-M8-4 mit 8 analogen Eingängen als Zubehör für Motion Terminal VTEM.
Schneider Electric | Motorabgänge
E/A-Modul als Zubehör für die TeSys island-Leistungsanalysemodule.
Thermometer, Temperaturmessgeräte
Einfache Temperaturmessung für allgemeine Anwendungen im Industriebereich.
Parker | Niveauschalter, Temperaturschalter
Der LevelTempContoller vereint die Funktionen eines Niveau-/Temperaturschalters, eines Niveau-/Temperatursensors und einer Niveau-/Temperaturanzeige.
Der Positionstransmitter SMAT-8M erfasst berührungslos die Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben. Der Positions-Transmitter liefert im Erfassungsbereich ein wegproportionales, analoges Ausgangssignal. Für den Anschluss an analoge Eingänge der SPS wird kein Zubehör b...
Sollwertmodul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW zur Erzeugung von 6+1 analogen Spannungssignalen, für Proportional-Druckregelventile MPPES, VPPM, VPPE und MPYE. Digitale Ansteuerung ist möglich und Ausgangsspannung mit Spindelpotentiometer einstellbar.
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Rohrprofil-Wasserwaage aus extra starkem Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen und 2 Griffen, für maximale Stabilität und dauerhaft präzise Messergebnisse unter härtesten Baustellenbedingungen.
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Rohrprofil-Wasserwaage aus extra starkem Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen, für maximale Stabilität und dauerhaft präzise Messergebnisse unter härtesten Baustellenbedingungen.
Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Profil-Wasserwaage mit Kreisscheibe für Winkelmessungen.
Festo | Sensorinterfaces, Messwertumformer
Sensorinterface CASM dient zur Anschaltung pneumatischer Antriebe mit analogem/inkrementalem Wegmesssystem an einen Positioniercontroller CPX-CMAX oder CPX-CMPX. Es verbindet das Wegmesssystem mit dem Proportional- Wegeventil VPWP.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
Nivelliere zur Messung von Höhenunterschiede auf rausten Baustellen mit widrigen Wetterbedingungen.
Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
Zum einfachen und präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.
Schaeffler | Prüftechnik, Zustandsüberwachung
SmartCheckControl verteilt analoge und digitale Zusatzsignale an bis zu 25 SmartCheck Überwachungssysteme. Zusätzlich erfasst diese Kompaktsteuerung alle angeschlossenen SmartCheck und leitet den höchsten Alarmstatus weiter.
Sola | Winkelmesser, Anschlagwinkel
Elektronische Winkelschmiege mit verstellbarem Winkel und verwendbar als Lineal.
Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anz...
Mitutoyo | Messuhren, Messstative, Messtische
Das blendfreie, flache Uhrenglas ermöglicht ein leichteres Ablesen und ist unempfindlich gegen Staub und Öl. In beide Richtungen antastbar. Außenring ist zum Nullstellen drehbar.
Käfer | Messuhren, Messstative, Messtische
Messuhr aus rostfreiem Stahl mit Zeigerfeineinstellung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!