Siemens | Transformatoren, Netzteile
1-phasiges Netzgerät SITOP PSU8200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die Technologie-Stromversorgung für anspruchsvolle Lösungen und hohe Anforderungen.
Siemens | Transformatoren, Netzteile
3-phasiges Netzgerät SITOP PSU8200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die Technologie-Stromversorgung für anspruchsvolle Lösungen und hohe Anforderungen.
Siemens | Transformatoren, Netzteile
3-phasiges Netzgerät SITOP PSU4200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die ideale Stromversorgung für die unterschiedlichsten Basisanwendungen.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Das GARDENA® Profi-System-Hahnstück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Es stellt die Verbindung zwischen dem mit einem Schlauchstück verbundenen Schlauch und dem Wasserhahn dar. Das Profi-System-Hahnstück wird einfach auf den Wasserhahn g...
Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischen Außenring in vollnadeliger Ausführung. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungss...
Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen einge...
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Sandwichventile MVR in Zwischenplattenbauweise verhindern in einem Hydraulikkreislauf den Rückfluss in Leitung P, A oder B. Die Rückschlagventile mit Förderstromregelung MVR-RS/P ermöglichen zusätzlich die Durchflussmenge in P zu drosseln.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Hochwertige Bits im praktischen, aufstellbarem Bit-Check, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
Fischer | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
Wandhaken mit zwei selbstsichernden Tragarmen mit Krallenden.
Geka | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Robuste Profi-Reinigungspistole aus Messing mit hochwertigem, blauem Gummimantel zur professionellen Reinigung.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Y-Stück ist das passende Zubehör, wenn man zwei verschiedene Bewässerungsvorgänge mit einer Wasserzufuhr auf einmal nutzen möchte.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Mit Hilfe dieser GARDENA® Schlauchkupplung (Adapter) ist eine problemlose Schlauchverlängerung möglich. Die Kupplung kann auch zum Übergang von zwei Schläuchen mit unterschiedlichem Durchmesser eingesetzt werden, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") auf 13 mm (1/2").
Fischer | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
Wandhaken selbstsichernd durch Krallende.
Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe
Mit Überwurfmutter 3/4", Sicherungsbund, langem Knebel und Anschlussstück 3/4".
Vogel | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
Reißnadel mit versenkbarer Spitze und Alugehäuse in stabiler SB-Hängetasche.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!