ESD-leitfähiges Befestigungsprofil ermöglicht ein Anbringen des Beschriftungsprofils im Winkel von 0° oder 20° an Profilrohr D30. Befestigungsprofil ist aufklippbar, eignet sich um Beschriftungsprofil im Winkel von 0° oder 20° anzubringen und tieferliegende Fächerbeschriftung ble...
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Luftdichte Dampfsperre, bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen Bahnen einen optimalen Schutz der Dachkonstruktion. Kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden.
Schneider Electric | Hängetaster
Lampenfassung ZB2 mit Glühlampe (bei Lampenfassung mit Vorwiderstand) und ohne Glühlampe (bei Lampenfassung für Direktanschluss). Passend für Hängetaster Typ XACA.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Leichte, diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn für belüftete und unbelüftete Dächer ohne Schalung.
Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
Rohrklemme PQ-RK-…-B ist geeignet für die Aufnahme von Rohren mit Außen-Ø 12, 15, 18, 22 und 28 mm.
Item | Scharniere und Beschläge
Anschlag für Schwenktüren dichtet gleichzeitig den Türspalt mit elastischer Dichtlippe ab. Dichtanschlag wird jeweils in Rahmenkonstruktionen der Baureihe 8 eingesetzt und eignet sich für Türen aus Profil 6, Typ 8 30 bzw. aus Profil 8, Typ 8 40.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Vollflächig selbstklebende Bahn zum Schutz von Holzelementen bei Transport, Lagerung, Montage und Bauphase.
Haftvermittler mit verbessertem Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsprofil, erhöht die Klebkraft zwischen Träger und Klebmasse und sorgt für rückstandsfreies Entfernen, speziell für die VHB™ Klebebänder mit Acrylat-Klebstoffen auf kritischen Oberflächen. Zudem enthält dieser Pri...
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-4, in den Querschnitten 0,5 bis 2,5 mm2.
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Universell einsetzbares Folienklebeband zum Fixieren und Befestigen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!