Telemecanique Sensors | Näherungsschalter
Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.
Elektrisch gut leitfähiger Sammelanschluss um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an der Tischplatte anzubringen und elektrische Potentiale in die Arbeitsfläche abzuleiten. Gelbe Sammelbox...
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem metrischen Feingewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Stützenfuß zum Einbetonieren zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Betätiger in beweglicher oder starrer Ausführung, wird als Sicherheitskomponente eingesetzt und gewährleistet Maschinensicherheit durch unterbrechen oder verhindern des Maschinenbetriebes beim Öffnen der Tür.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit Abdichtung durch weichdichtenden O-Ring.
Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheiten KGT 6 60 und GSF 6 60. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.
Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item LineareinheitGSF 8 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare und konterbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf zylindrisches, metrisches Feingewinde mit Abdichtung durch weichdichtenden O-Ring.
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
4-adriges Anschlusskabel mit oder ohne LED-Kopf, passend für eine Anbindung des Schmiersystems CONCEPT2 und Schmiersystems CONCEPT8 an eine externe Steuerung.
Verbundplatte besteht aus zwei starken Vollkunststoffplatten als Decklage und einem XPS-Hartschaumkern. Sandwichelement eignet sich sehr gut für Reinraumlösungen und in Verbindung mit separat bestellbaren Einfasssystem entstehen beidseitig flächenbündige Wandpaneele im Rastermaß
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!