Universelles, selbstjustierendes VDE-Schraubwerkzeug, stückgeprüft mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, mit großem Einsatzspektrum welches für metrische und zöllige Abmessungen verwendet werden kann.
Universelles, selbstjustierendes VDE-Schraubwerkzeug, stückgeprüft mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, mit großem Einsatzspektrum welches für metrische und zöllige Abmessungen verwendet werden kann.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Ausführung in hochwertiger Stahlblechkassette mit Schaumstoffeinlage.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit robuster Hebel-Umschaltknarre im blauen Stahlblechkasten.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit robuster Hebel-Umschaltknarre im blauen Stahlblechkasten.
Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen
Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen
Schlagfeste ABS-Kunststoffeinlage - fehlendes Werkzeug ist auf einen Blick erkennbar.
Wera | Werkstattwagen, Montagerollen
Langlebige, zweifarbige Schaumstoffeinlage zum Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, somit ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.
Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Robuster Klick-Drehmomentschlüssel-Set, für Einsteckwerkzeuge, speziell für die Installation und Reparatur von Kälte-, Klimaanlagen und Wärmepumpen zusammengestellt.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Haltefunktion für komfortables Schrauben.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte Bits für Holzanwender, im kompakten Bit-Klapphalter. Sprengring und Magnet im Universalhalter sorgen für einen sicheren Sitz der Bits im Halter.
Verbindungsprofilstrebe als 45°-Abschnitt für den Bau leichter offener Verbundprofile. Strebensatz besteht aus einem linken und rechten diagonalen Abschnitt und den entsprechenden Schrauben und Muttern. Profilstrebe mit fixem Abstand von 160 bzw. 240 mm stellt eine günstige Alter...
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag für minimale Einbauhöhe, zur Deckenmontage von oben laufenden, 1-flügeligen, Holz-Schiebetüren bis 60 kg Flügelgewicht.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag für minimale Einbauhöhe, zur Deckenmontage von oben laufenden, 1-flügeligen, Holz-Schiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht.
KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Sortiment in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette geliefert.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Edelstahl-Bits mit Torsionszone und Farbkennzeichnung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Kraftform-Micro-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Griff und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln und präzise Verschraubungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!