Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
SAE-Flanschhälfte nach ISO 6162-2, SAE J518 zum Fixieren der Flanscharmaturen mit Schrauben. Für Flanscharmaturen nach SAE J516 ISO 12151-3, Code 62 (6.000 psi).
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, BSP, 60°-Anschluss mit drehbarer Mutter an beiden Seiten.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Klemmring aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre.
Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubung aus Messing (Ms) vernickelt, mit Innengewinde.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Stützhülse aus Edelstahl zur Verstärkung von dünnwandigen und/oder weichen Rohren sowie Kunststoffrohren.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss mit drehbarer Mutter an beiden Seiten.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus, zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit UN/UNF-Gewinde nach ISO 11926-2/3 mit Abdichtung durch O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubung aus Edelstahl, passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.
Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubung, aus Messing (Ms) vernickelt mit G oder M5 Außengewinde, und O-Ring.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
T-Verbinder, BSP, 60°-Anschluss mit drehbarer Mutter an allen Seiten.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
T-Verbinder, BSPP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6, zölliger Einschraubzapfen (BSPP) – einstellbar mit Kontermutter, Unterlegscheibe, O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubung aus Polyamid (PA) 6.6, mit kegeligem Rohrgewinde (R) oder NPT-Gewinde.
Parker Hydraulikversschraubungen
Absperrventil mit CEL Anschlüssen.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
L-Verbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!