Schneider Electric | Hängetaster
Schutzkappe aus Polypropylen oder Silikon, mit Befestigungsring, als Zubehör für die Drucktaster mit Schutzkappe.
Einreihige Baueinheit mit Käfig und Axialführung sowie dickwandigem, zylindrischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt, wenn die Achsenlaufbahn nicht gehärtet und geschliffen ist.
Kunststoffplatte besteht aus zwei tragenden Deckplatten die über eine wabenförmige Struktur verbunden ist. Struktur verleiht der Platte Steifigkeit in alle Biegerichtungen. Diese Sandwichplatte mit Wabenkern hält leichte Stöße aus, ist leicht zu reinigen und eignet sich für einfa...
Einreihige Baueinheit mit Käfig und Axialführung sowie dickwandigem, sphärischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt, wenn die Achsenlaufbahn nicht gehärtet und geschliffen ist.
Halterung und resistenter Kunststoffblock mit aufgedruckter Rasterung um individuelle Bohrer, Senker, Gewindeschneider, Bits usw. übersichtlich in griffweite bereitzustellen. Haltebügel verfügen über vormontierte Automatik-Nutensteine die eine schnelle Anbringung an Profilnut 8 e...
3M | Klebebänder, doppelseitig
Universell einsetzbares Klebeband zum Fixieren und Befestigen auf den meisten Oberflächen.
Kompakter Extruder in ergonomischer Form für exzellente Nahtqualitäten bei Plattenstärken von 4 bis 12 mm und einem Ausstoß von bis zu 0,8 kg/h (PVC bis 1,15 kg/h). Eine eingebaute LED-Beleuchtung und die multifunktionale Bedieneinheit ermöglichen immer die beste Kontrolle über d...
Der WELDPLAST S2-TPO wurde optimiert für Tunnelanwendungen mit TPO- und FPO-Materialien. Dieser Extruder ist mit einem passenden Überlappschweißschuh ausgerüstet, welcher perfekte Schweißnähte hervorbringt. Das Resultat ist viel besser als mit Handgerät und Andrückrolle.
Einreihige, vollnadelige Baueinheit mit Axialführung sowie dickwandigem, sphärischem Außenring. Diese Stützrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt, wenn die Achsenlaufbahn nicht gehärtet und geschliffen ist....
Komplettes Pumpenset für den gelegentlichen Gebrauch, robust und leicht zu reinigen, unempfindlich gegen Verschmutzungen und aggressive Umgebung, mit Schnellverschlusskupplung für sekundenschnelle Ankopplung.
Komplettes Pumpenset für den regelmäßigen Gebrauch, robust und leicht zu reinigen, unempfindlich gegen Verschmutzungen und aggressive Umgebung, mit Schnellverschlusskupplung für sekundenschnelle Ankopplung.
TPE/PP-Atemschutzmaske mit zwei äußerst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen, Ventilkappen mit Abschirmern zum Schutz gegen Staub und Partikel, auch für Lebensmittel. Die einfach verstellbaren Tragebänder sorgen für eine bequeme und sichere Einstellung. Kombinierbar mit Sundst...
Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
Handliche und universell einsetzbare Werkzeugbox mit einem herausnehmbarem Kleinteilemagazin und Trageinsatz.
Raaco | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
Formstabile Kleinteilebox mit fixer Facheinteilung. Der spezielle Deckel mit Profilen sorgt dafür, dass der Inhalt nicht durcheinander fällt.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten, die hohe Präzision und die Steifigkeit zeichnen dieses offene Linearkugellager aus. Dieses Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragschienen ausgelegt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!