Menu

305 Ergebnisse für „Rollenkette“

Warum werden für Hubanwendungen Flyerketten benötigt? FAQ

Grundsätzlich können Hubanwendungen auch mit normalen Rollenketten ausgeführt werden. (...) Da Rollenketten im Vergleich zu Flyerketten jedoch deutlich weniger Laschen besitzen, fallen die Bruchkräfte oft zu niedrig aus.

MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis Ratgeber

Die Rollenketten mit verlängerten Bolzen sind chemisch vernickelt und mit abgesetzten Bolzen. MEGAlife I ist nicht nur als Rollenkette, sondern auch als Transfer-, Stauförder- oder Gripkette erhältlich. Rollenkette IWIS® MEGAlife® II, DIN 8187/8188, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen.

Rollenketten-Konfektion für individuelle einbaufertige Lösungen Produktservices

In unserer hauseigenen Kettenwerkstatt kommen Sie sehr einfach und unkompliziert zur individuell konfektionierten Rollenkette. (...) Fertigung der Rollenkette Nachdem Sie das Angebot freigegeben haben, starten wir mit der Erstellung Ihrer maßgeschneiderten Rollenketten. (...) „In unserer Werkstatt fertigen wir für Sie individuell konfektionierte Rollenketten, so können Sie sofort nach Erhalt mit der Montage beginnen.“ - Stefanie Piesch, Sortimentsmanagerin Maschinenelemente

Kann man wartungsfreie Rollenketten anpassen oder erweitern? FAQ

Auch wartungsfreie Rollenketten können mit Sonderlaschen und speziellen Bolzen ausgestattet werden.

Worin unterscheiden sich wartungsfreie Rollenketten von herkömmlichen Rollenketten? FAQ

Bei wartungsfreien Ketten reduzieren konstruktive Maßnahmen den Aufwand in der Instandhaltung. Sinterbuchsen, die das Öl in der Kette halten, oder Gleitlagerbuchsen aus Kunststoff verringern dabei den Schmierstoffbedarf der Kette erheblich.

Korrosionsgeschützte Ketten Ratgeber

Ketten, die in korrosiven Umgebungen oder Medien eingesetzt werden, müssen hohe Dauer- und Verschleißfestigkeiten aufweisen, da Ketten aus Standard-Kohlenstoffstahl zu schnell korrodieren. iwis-Rollenketten gibt es in vernickelter und verzinkter Ausführung oder aus rostfreiem Material (Edelstahl). (...) Produkteigenschaften geringerer Leistungsabfall bei hohen Temperaturen je nach Anwendung einsetzbar bis 400 °C identische Maße zu Rollenketten der ISO 606, gegen Normketten austauschbar können auch mit H1-zugelassenem Lebensmittelschmierstoff oder Hochtemperaturschmierung versehen werdenBei Haberkorn finden Sie korrosionsgeschützte Ketten aus rostfreiem Material.

Unendliche Flexibilität für Ihren Antrieb – Ketten von iwis in unzähligen Ausführungsvarianten Ratgeber

Mit Rollenketten in diversesten Ausführungen lassen sich unterschiedlichste Anforderungen erfüllen. Von einfachen Antrieben über Transportlösungen mit Anbauteilen bis hin zu hochpräzisen Positionieraufgaben lässt sich mit Rollenketten fast alles realisieren.

Welches Kettenrad passt zu welcher Kette? FAQ

Kettenräder für Rollenketten sind z. B. in der DIN 8192 genormt und passen zu Rollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). 

Wartungsfreie Rollenketten – MEGAlife, der Inbegriff wartungsfreier Ketten Ratgeber

Die Rollenketten mit verlängerten Bolzen sind chemisch vernickelt. MEGAlife I ist nicht nur als Rollenkette, sondern auch als Transfer-, Stauförder- oder Gripkette erhältlich. (...) Produktprogramm MEGAlife gibt es als: Rollenketten Rollenketten mit diversen Anbauteilen Rollenketten mit geraden Laschen Stauförderketten Transferketten Gripketten SonderkettenDie MEGAlife-Ketten von iwis sind wartungsfrei, hoch qualitativ und für unendlich viele Bereiche anwendbar.

Wie pflegt und wartet man korrosionsgeschützte Rollenketten? FAQ

Die Wartung von korrosionsgeschützten Ketten unterscheidet sich nicht von der herkömmlicher Rollenketten.

Wie beeinflussen Last und Geschwindigkeit die Leistung von wartungsfreien Rollenketten? FAQ

Wie bei allen Rollenketten haben Last und Geschwindigkeit einen direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit.

Was sind Spezialketten? FAQ

Langlieder-Rollenketten, Hohlbolzenketten und unterschiedliche Förderketten und Hubketten – je nach gewünschtem Einsatzgebiet – fallen in diese Kategorie.

Was sind Spezialketten? FAQ

Langlieder-Rollenketten, Hohlbolzenketten und unterschiedliche Förderketten wie Stauförderketten und Hubketten wie Flyerketten – je nach gewünschtem Einsatzgebiet – fallen in diese Kategorie.

Förderketten – von Standard bis individuell Ratgeber

Rollenketten, die speziell an die Bedürfnisse für Transportanwendungen angepasst wurden, werden Förderketten genannt.

Einfachere Handhabung durch Montagespanner Ratgeber

Montagespanner sind perfekt geeignet zum Einbau von Verbindungsgliedern bei offenen Rollenketten.

Gibt es verschiedene Arten von Korrosionsschutz für Rollenketten? FAQ

Korrosionsgeschütze Rollenketten können komplett in Edelstahl oder als Stahlkette mit unterschiedlichen Beschichtungen ausgeführt werden; Stahlketten können vernickelt oder verzinkt werden.

Aufbau einer Rollenkette Ratgeber

So sieht der Aufbau einer Rollenkette von iwis aus! Falls eine höhere Übertragungskraft erforderlich ist, können Mehrfachketten eingesetzt werden. Wenn Einfachketten einer größeren Bauart zu einer zu hohen Kettengeschwindigkeit führen oder die maximale Zähnezahl unter 15 fallen würde, so werden Ketten mit zwei („Duplex“) oder drei („Triplex“) Strängen eingesetzt.Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Rollenketten. Rollenketten können in unterschiedlichen Dimensionen bezogen werden. Dies sind die gängigsten Größen samt ihren Bezeichnungen: Rollenkettendimension ISO Bezeichnung 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 20B-1 24B-1 28B-1 32B-1 40B-1 48B-1 Handelsbezeichnung 1/2x5/16" 5/8x38" 3/4x7/16" 1x17,02mm 11/4x3/4" 11/2x1" 13/4x30,99mm 2x30,99mm 21/2x1½" 3x1¾" Teilung in mm 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8 63,5 76,2

Gates-Zahnriemen Ratgeber

Im Vergleich zu den Rollenketten stellen die Poly-Chain™-Riemen eine hervorragende, wartungsfreie Alternative dar – hier hören die Vorteile jedoch noch nicht auf. Vorteile vier Mal längere Lebensdauer als Rollenketten wartungsfrei hohe Platz- und Gewichtsersparnis niedriger Geräuschpegel, selbst bei hoher Transportdrehzahl Möglichkeit der Verwendung von Innen- und Rückenspannrollen Passend zu den Poly-Chain™-Riemen führen wir auch die entsprechenden Poly-Chain™-Zahnscheiben im Programm.

Werkzeugsatz für den Werkstattgebrauch Ratgeber

Zum Trennen und Vernieten von Rollenketten gibt es eine Reihe von Hilfsmitteln, um die Arbeit zu erleichtern.

Welche Arten von Transportketten gibt es? FAQ

Eine gängige Variante zum Erstellen von Transportketten sind Rollenketten mit Transportlaschen.

1-20 von 32 Inhalten