PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfil...
PTFE-Glass™-Gewebe vereint alle positiven Eigenschaften des PTFE (Polytetrafluorenthylen) und der Glasfaser. Das PTFE-beschichtete Glasgewebe hat eine glatte Oberfläche und besitzt außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften, weshalb es gerne für industrielle Anwendungen als Trennfil...
Elektrostatisch ableitende Vollkunststoffplatte eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen. Diese elektrostatisch ableitende HPL Platte ist genauso resistent wie die Standardausführung, kann jedoch geringe Abweichungen der Farbstellung von Decksch...
Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil 22 x 22 nach DIN 7722/ISO 5289 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.
Organisches Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoff-Basis, für Anwendungen bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen problemlos entfernt und eine schnelle, gleichmäßige Verdunstung bzw. Trocknung des Reinigungsmittels gewährleistet sein soll.
bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Der bewährte Allrounder für den ESD-Bereich, ist ein leistungsstarker Arbeitsstuhl in der Elektronik-Industrie.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch zum Einsatz in Ex-Zonen.
Sehr robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung, ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß ECC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Einsetzbar für technisc...
Hochflexibler Saug- und Druckschlauch nach EN 1761 und EN 12115. Ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Auch für technische Öle,...
Semperit | Druckschläuche, Saugschläuche
SUPREME® Hochleistungsvielzweckschlauch mit höchster Temperatur- und Ölbeständigkeit für den universellen Einsatz in unterschiedlichsten anspruchsvollen Vielzweckanwendungen, wie z. B. bei Spritzgussmaschinen.
Atmungsaktiver Nylon-Carbon-Strickhandschuh mit angenehmem Tragekomfort, schwarze, atmungsaktive Nitril-Mikroschaum-Beschichtung für hohe Griffsicherheit, für die Bedienung von Geräten mit Touchscreens geeignet. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Chemieschläuche
Chemieschlauch für Saug- und Druckbelastung nach EN 12115 für die chemische und rohstoffgewinnende Industrie für Heißwasser und Waschlaugen, nicht oxidierende Säuren und Laugen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!