Siemens | Transformatoren, Netzteile
1-phasiges Netzgerät SITOP PSU8200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die Technologie-Stromversorgung für anspruchsvolle Lösungen und hohe Anforderungen.
Siemens | Transformatoren, Netzteile
3-phasiges Netzgerät SITOP PSU8200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die Technologie-Stromversorgung für anspruchsvolle Lösungen und hohe Anforderungen.
Siemens | Transformatoren, Netzteile
3-phasiges Netzgerät SITOP PSU4200 für die geregelte, potentialfreie Gleichspannungsversorgung von Steuerstromkreisen. Die ideale Stromversorgung für die unterschiedlichsten Basisanwendungen.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Das GARDENA® Profi-System-Hahnstück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Es stellt die Verbindung zwischen dem mit einem Schlauchstück verbundenen Schlauch und dem Wasserhahn dar. Das Profi-System-Hahnstück wird einfach auf den Wasserhahn g...
Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen einge...
Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischen Außenring in vollnadeliger Ausführung. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungss...
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Sandwichventile MVR in Zwischenplattenbauweise verhindern in einem Hydraulikkreislauf den Rückfluss in Leitung P, A oder B. Die Rückschlagventile mit Förderstromregelung MVR-RS/P ermöglichen zusätzlich die Durchflussmenge in P zu drosseln.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Hochwertige Bits im praktischen, aufstellbarem Bit-Check, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
Fischer | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
Wandhaken mit zwei selbstsichernden Tragarmen mit Krallenden.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Y-Stück ist das passende Zubehör, wenn man zwei verschiedene Bewässerungsvorgänge mit einer Wasserzufuhr auf einmal nutzen möchte.
Fischer | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
Wandhaken selbstsichernd durch Krallende.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Mit Hilfe dieser GARDENA® Schlauchkupplung (Adapter) ist eine problemlose Schlauchverlängerung möglich. Die Kupplung kann auch zum Übergang von zwei Schläuchen mit unterschiedlichem Durchmesser eingesetzt werden, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") auf 13 mm (1/2").
Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe
Mit Überwurfmutter 3/4", Sicherungsbund, langem Knebel und Anschlussstück 3/4".
Festool | Bitsätze, Bits, Bithalter
Geeignet für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle und auch den Einsatz mit dem Schlagschrauber TI 15 Impact.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte Bits für Metallanwender und für den universellen Einsatz. Handhalter mit Sprengring und starkem Dauermagnet für einen sicheren Sitz der Bits.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte und Extraharte Bits mit Haltefunktion, im praktischen, aufstellbarem Bit-Check, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!