Menu

317 Ergebnisse für „"feuerverzinkt"“

Produkte filtern für „"feuerverzinkt"“
41-60 von 304 Produkten
in 12 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf.

Teilenummer E41076
Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben FRIEDBERG DIN 6918, Stahl C45, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben FRIEDBERG DIN 6918, Stahl C45, feuerverzinkt

Friedberg | Scheiben

Scheibe aus Stahl mit einem Vierkant, keilförmig für HV-Schraube an U-Profilen in Stahlkonstruktionen.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer G05498
Ihre Suche: feuerverzinkt
Hakenkopfschraube, Stahl, feuerverzinkt | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Hakenkopfschraube, Stahl, feuerverzinkt

Halfen | Schalungsbefestigungen, Betonanker

Halfenschrauben aus Stahl, einschließlich Sechskantmutter und Gewindeplatte.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben DIN 6917, Stahl C45, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 6917, Stahl C45, feuerverzinkt

Friedberg | Scheiben

Scheibe aus Stahl mit einem Vierkant, keilförmig für HV-Schraube an I-Profilen in Stahlkonstruktionen.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 10.9, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 10.9, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer G90211
Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben DIN 6918, Stahl C45, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 6918, Stahl C45, feuerverzinkt

Scheiben

Scheibe aus Stahl mit einem Vierkant, keilförmig für HV-Schraube an U-Profilen in Stahlkonstruktionen.

Teilenummer K61860
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 4.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 4.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Mutter.

Teilenummer E39425
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 5.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 5.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Mutter.

Teilenummer 670364
Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Teilenummer 436781
Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 792963
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Teilenummer E41154
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantschrauben SB-Garnituren, EN 15048, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben SB-Garnituren, EN 15048, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf, als SB-Garnitur (Schraube ISO 4014/4017 und Mutter ISO 4032) für Stahlkonstruktionen. Erhältlich mit Teilgewinde (TG) oder Vollgewinde (VG).

Teilenummer 735960
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm sowie gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer 937078
Ihre Suche: feuerverzinkt
Ausgleichsstück Typ P1/P2, kurz, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Ausgleichsstück Typ P1/P2, kurz, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ A/B, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken und zur Vergrößerung des Klemmbereichs.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantschrauben ADW, DIN 933/ISO 4017, Stahl 5.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben ADW, DIN 933/ISO 4017, Stahl 5.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf, gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer 670188
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantschrauben ADW, DIN 931/ISO 4014, Stahl 5.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben ADW, DIN 931/ISO 4014, Stahl 5.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft, gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer 669917
Ihre Suche: feuerverzinkt
Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Senkkopf, Stahl, feuerverzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Senkkopf, Stahl, feuerverzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Geländern, Konsolen, Grundplatten, Metallprofilen usw.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Sechskantkopf, Stahl, feuerverzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Sechskantkopf, Stahl, feuerverzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Sechskantkopf (mit oder ohne TX-Antrieb) und angepresster Scheibe zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Langlöchern und Holzkonstruktionen sowie Schwellen- und Balkenverankerungen.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Bauzaun Lauftor, vollfeuerverzinkt | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun Lauftor, vollfeuerverzinkt

Bauzäune

Robustes Allround-Mobilzaunelement mit einer Durchgangsbreite von 1,2 m.

Teilenummer M99903
Ihre Suche: feuerverzinkt
41-60 von 304 Produkten