Tangit | Wischtücher, Putzpapier
Auf Ethanolbasis getränkte Reinigungstücher für sichere Kunststoff-Schweißverbindungen aus Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polybuten (PB), PVDF und ECTFE.
Scheibe wird zur versteckten Befestigung von Bauelementen verwendet. z. B. Schraubenkopf in der Profilnut, Gewinde im Bauelement. Scheibe verfügt über eine Montagebohrung und bildet mit separat bestellbarer Halbrundschraube eine Standardprofilverbindung.
Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Treppenabsatz bzw. Podest und der nächsten Ebene zu montieren. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.
Verschlusskappen, Verschlussschrauben
Abdeckkappe aus Polyethylen für Innensechskantköpfe.
Beko | Spezielle Wartungsprodukte
Leere Sprühflasche für 1 Liter Füllvolumen mit Zerstäuber zum Aufsprühen von Flüssigkeiten. Ideal geeignet zum Dosieren von TecLine Holzgleit.
Verschlusskappen, Verschlussschrauben
Abdeckkappe aus Weichpolyethylen für Sechskantköpfe.
Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Boden und der nächsten Ebene zu befestigen. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.
Schoeller Industries | Auffangwannen, Tanks
Passende Rampe für PE-Bodenwannen. Für alle Bodenbeläge geeignet.
Kennzeichnungsfläche um Werkzeuge und Arbeitsmaterialien zu beschriften und somit Ordnung am Arbeitsplatz zu halten. Beschriftungsträger kann einfach auf jeden Befestigungsblock des Haken- und Haltersystems von item aufgerastet werden.
Ausgleichskörper mit Gewindestift eignet sich zum sicheren Ausgleich elektrostatischer Ladung zwischen den Profilen einer Konstruktion. Potentialausgleich zerstört an den Verbindungsstellen die isolierene Eloxalschicht und stellt somit eine elektrisch leitende Verbindung her.
Der WELDPLAST S2-TPO wurde optimiert für Tunnelanwendungen mit TPO- und FPO-Materialien. Dieser Extruder ist mit einem passenden Überlappschweißschuh ausgerüstet, welcher perfekte Schweißnähte hervorbringt. Das Resultat ist viel besser als mit Handgerät und Andrückrolle.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!