bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Dieses innovative und simple Prinzip ermöglicht es, Ihren ESD Sintec-Arbeitsstuhl auf die individuelle Arbeitsplatzsituation anzupassen, hervorragender Sitzkomfort.
Vielfach einsetzbares Befestigungselement um Flächen und andere Bauteile zuverlässig an Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 anzubinden. An 5 Seiten lassen sich Anbauteile verschrauben, wobei die 2 unterschiedlich hohen Gehäusehälften eine passgenaue Befestigung unterstützen. Je nach...
Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
Saugstarkes Papierhandtuch für eine angenehme und hygienische Händetrocknung.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Verschluss X-Lock für alle Schwenk- und Schiebetüren des Axelent Schutzeinrichtungssortiments einsetzbar, hält mit Hilfe eines mechanischen Bolzens diese geschlossen. Eine bewusste Handlung ist erforderlich um die Tür von außen zu öffnen und zu schließen.
Biologisch abbaubare, synthetische Hydraulikflüssigkeit auf Esterbasis mit niedriger Ökotoxizität, kombiniert mit asche- und zinkfreien Additiven für die Anwendung in Hydraulik- und Kraftübertragungssystemen. Die Viskositätsklassen 46 und 68 sind außerdem als schwer entflammbare
Hochbelastbarer Standfuß um Rahmenkonstruktionen aus Profilen 8 am Boden aufzustellen. Stellfuß wird mit Hilfe des integrierten Flansch an einer Profilnut 8 befestigt. Fixierung des Fußes am Boden kann mit separat bestellbarem Schraubanker SF 8x130 erfolgen.
Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
1-lagiges Krepphandtuch für stark frequentierte Waschräume in öffentlichen Bereichen, bei denen es häufig zu Verschwendungen kommt.
Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
Kostengünstiges Rollenhandtuch mit geringem Verbrauch, ideal für stark frequentierte Waschräume.
Biologisch abbaubare, synthetische Hydraulikflüssigkeit auf Esterbasis mit niedriger Ökotoxizität, kombiniert mit asche- und zinkfreien Additiven für die Anwendung in Hydraulik- und Kraftübertragungssystemen. Die Viskositätsklassen 46 und 68 sind außerdem als schwer entflammbare
Schoeller Industries | Bindemittel, Bindevlies, Barrieren
Notfallset für die schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit allen industriellen Flüssigkeiten.
Angel React | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
Unschlagbares Duo, der Clip Genius (zentrale Steuereinheit) erkennt Sturzunfälle sowie Regungslosigkeit und verständigt im Notfall über die verbundene Smartphone-App, die zuvor festgelegten Notfallkontakte per Sprachanruf oder SMS mit den GPS-Koordinaten und weitere Informationen...
Schoeller Industries | Bindemittel, Bindevlies, Barrieren
Notfallset für die schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit Maschinenölen.
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Patentiertes PET-Folienklebeband mit einer biomassebasierten Klebmasse und einem 90%igen PCR-Träger, geeignet bei kritischen Anforderungen wie starke Beanspruchung in allen Branchen.
Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier
Starkes, 2-lagiges Einweg-Wischtuch mit hoher Saugleistung, ideal zur Reinigung von Werkzeug und Händen.
bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Wirtschaftliche ESD-Variante mit körpergerechter Ergonomie, hohem Nutzer-Komfort und zuverlässigem ESD-Schutz durch Ableitwiderstand nach EN 61340-5-1. Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen und leitfähigem Bezug.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!