Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Steuerblock VOFA ist ein mechanischer robuster Steuerblock. Verwendbar als Pressensicherheitsventil nach EN692 und EU-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
Vielseitig einsetzbarer Lebensmittel-Vielzweckschlauch H-Plus, als Reinigungsschlauch zum Durchleiten von Heißwasser, aber auch von Milch- und Molkereiprodukten geeignet.
Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.
Förderschläuche, Druckschläuche
Flexibler, abriebfester PU-Druckschlauch für Flüssigkeiten, Gase und abrasive Feststoffe in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Trelleborg | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
Hochflexibler Milchsammelwagenschlauch CITERDIAL® zum Fördern und Abfüllen von Milch und diversen anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig, Alkohol (bis 96 Vol.-%), mit Ausnahme von fetthaltigen Lebensmitteln und Ölen.
Rehau | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, Fruchtsäften, Mineralwasser, alkoholischen Getränken bis 10 % Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten und chemischen Substanzen.
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring e...
Continental | Getränkeschläuche
Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien (auch Konzentrate) und alkoholischen Getränken bis hin zum Monopolsprit von 98 Vol.-%.
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Flyerkette ELITE® nach ISO 4347/DIN 8152 nur mit Bolzen und Laschen, basierend auf ANSI-Rollenkette, amerikanische Bauart nach ISO 606, für hohe Kraftübertragung als Lastkette wie in Kränen, Hebezeugen oder zur Gegengewichtsaufnahme sowie zur Übertragung von sich wiederholend umk...
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Flyerkette ELITE® nur mit Bolzen und Laschen, basierend auf ANSI-Rollenkette, amerikanische Bauart, leichte Reihe nach einer alten Norm (zurückgezogen), für hohe Kraftübertragung als Lastkette wie in Kränen, Hebezeugen oder zur Gegengewichtsaufnahme sowie zur Übertragung von sich...
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Flyerkette ELITE® nach ISO 4347/DIN 8152 nur mit Bolzen und Laschen, basierend auf BS-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606, für hohe Kraftübertragung als Lastkette wie in Kränen, Hebezeugen oder zur Gegengewichtsaufnahme sowie zur Übertragung von sich wiederholend umkehre...
Tudertechnica | Trinkwasserschläuche
Trinkwasser-Druckschlauch TUSIL® ACQUA ist geprüft nach den wichtigsten Normen für Trinkwasser und erfüllt die Anforderungen der UBA KTW Richtlinie (Kaltwasser bis +55°C).
Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler, lebensmittelkonformer Weich-PVC-Schlauch, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen, zugelassen für fettfreie Lebensmittel, TÜV-geprüft.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Klassisches Türwandelement zum Bau einer Duchgangstür für Maschinenschutzzäune Classic X-Guard®. Zugangstür kann nachträglich in einen bereits installierten Schutzzaun eingebaut werden.
Continental | Trinkwasserschläuche
Hochflexibler und gleichzeitig universell einsetzbarer Trinkwasserschlauch mit besonders transparenter Innenschicht ohne Weichmacher, der alle strengen Auflagen der Trinkwasserverordnung erfüllt und mit den Vorteilen eines Gummischlauches verbindet.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Getränkeschläuche
Leichter und flexibler Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel wie Bier und Spirituosen mit Alkoholgehalt bis 99 %. Mit optimaler Beständigkeit bei höherem Druck. Geprüft nach den wichtigsten Normen für Lebensmittelkontaktmaterialien (FCM-Reg. (CE) 1935/2004). Gemäß den...
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635, ist für höchste Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwerste Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenr...
Continental | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch RAGNO PU aus Polyurethan (PU) und thermoplastischer Gummimischung mit Polyestergarnverstärkung für Druckluftwerkzeuge. Auch geeignet für auf Wasser basierte Farbspritzpistolen und Airbrush-Pistolen.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Klassischer Pfosten wird in Verbindung mit Wandelementen Classic X-Guard® zum Bau von Maschinenzäunen, in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen, verwendet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!