Festo | Gewindeverschraubungen
Schwenkbare T-Verschraubung TJK, mit G- oder M 3-Innengewinde und Dichtring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
T-Verschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 2x G-Innengewinde, und 1x R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
T-Verschraubung aus PVDF, passend für metrische Rohre.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
T-Verschraubung aus Edelstahl, passend für metrische Rohre.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 1x M- oder R-Außengewinde und 2x M- oder G-Innengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 3-fachem, zylindrischem Innengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 3-fachem, kegeligen R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 1x G-Innengewinde und 2x R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 2-fachem R-Außengewinde, und 1-fachem G-Innengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare und konterbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf zylindrisches, metrisches Feingewinde mit Abdichtung durch weichdichtenden O-Ring.
Voss | Hydraulik-Messkupplungen
Messverschraubung mit 24°-Rohrverschraubung nach DIN 2353. Beidseitiger Rohranschluss nach ISO 8434-1. Komplett mit gerader Rohrverschraubung.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
T- Verschraubung aus Polyamid (PA) 6.6, passend für metrische Rohre.
Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
T-Einschraubverschraubung aus Messing (Ms) vernickelt.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!