Menu

616 Ergebnisse für „PTFE“

Welche Vorteile bieten PTFE-Schläuche? FAQ

PTFE-Schläuche sind beständig gegen nahezu alle Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel jeder Konzentration, mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle und Fluorverbindungen. PTFE ist sehr reaktionsträge und daher auch äußerst beständig gegen alle Basen, Alkohole, Ketone, Benzine und Öle. Außerdem sind PTFE-Schläuche geeignet für die Förderung von Lebensmitteln.

Wann werden Schlauchdichtungen aus PTFE (Teflon) verwendet? FAQ

Dichtungen aus PTFE sind gegen fast alle Medien beständig, unabhängig davon, ob es sich um Lösungsmittel, Laugen, Säuren, andere Flüssigkeiten oder Gase handelt. (...) Im Hochdruckbereich oberhalb von 100 bar sind PTFE-Dichtungen allerdings nicht zu empfehlen.

Wie wird PTFE noch genannt? FAQ
Sind Schläuche aus PTFE brennbar? FAQ

Nein, Schläuche aus PTFE sind nicht brennbar und physiologisch unbedenklich.

Gibt es wartungsfreie Gelenkköpfe? FAQ

Ja, wartungsfreie Gelenkköpfe mit PTFE-Gewebe in der Lagerschale sind verfügbar.

Was sind die wichtigsten Dichtungsmaterialien für Schlauchverschraubungen? FAQ

Typische Materialien bei Schlauchdichtungen sind Perbunan (Nitrilkautschuk) NBR, PTFE, Viton, Novapress, Polyurethan, EPDM oder Hypalon.

Wo werden PTFE-Schläuche eingesetzt? FAQ

PTFE-Schläuche werden hauptsächlich in der Bio-, Kosmetik-, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie sowie in der Analysetechnik, Chemie und Medizin eingesetzt.

Welche Temperaturbeständigkeit haben PTFE-Schläuche? FAQ

PTFE-Schläuche weisen eine sehr gute Temperaturbeständigkeit auf. Sie halten Temperaturen von -70 °C bis +260 °C stand.

Gibt es wartungsfreie Gelenklager? FAQ

Ja, wartungsfreie Gelenklager besitzen ein PTFE-Gewebe in der Lagerschale, welches die Schmierung übernimmt. 

Welche besonderen Eigenschaften haben Schläuche aus PVDF? FAQ

Schläuche aus PVDF weisen eine sehr gute chemische Beständigkeit auf und sind im Vergleich zu PTFE-Schläuchen wesentlich härter und steifer.

Welche Vorteile haben Schlauchverschraubungen aus PVDF? FAQ
Welche Materialien besitzen eine hohe, mittlere oder niedrige Oberflächenenergie? FAQ

Dabei unterscheidet man zwischen: Oberflächen mit hoher Oberflächenenergie Metall, Glas Oberflächen mit mittlerer Oberflächenenergie PET, ABS, PVC, Polycarbonat, Polyamid, Polyurethan, Acrylglas Oberflächen mit niedriger Oberflächenenergie Polypropylen, Polyethylen, TPO, PTFE, Acetyl, PBT, Polystyrol, EPDM-Gummi

Welche Dichtungsarten gibt es bei Schlauchverschraubungen? FAQ

B. durch konische Gewindearten, PTFE-Dichtband, Hanf oder sonstige Dichtmittel.

Müssen Gelenkköpfe nachgeschmiert werden? FAQ

Die Schmierung übernimmt das PTFE-Gewebe in der Lagerschale.

Luftschläuche bei Haberkorn Ratgeber

Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Luft ein breites Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung: Druckluftschläuche aus PVC Pneumatikschläuche aus PE, PA, PU, PVC oder PTFE Pressluftschläuche aus Gummi, flach aufrollbar oder formstabil, in schwarzer oder gelber Farbe zur besseren Sichtbarkeit Für Pneumatikkomponenten des Herstellers Festo finden Sie in unserem Online-Shop ein eigenes Sortiment: Pneumatik.

Was bedeutet die farbliche Kennzeichnung bei Chemieschläuchen? FAQ
Was bedeutet PTFE? FAQ
Warum eignen sich Schläuche mit PTFE–Seele für die Förderung von Chemikalien? FAQ

Schläuche mit PTFE-Seele eignen sich aus diversen Gründen sehr gut für die Förderung von Chemikalien: chemische Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel jeder Konzentration, mit Ausnahme geschmolzener Alkalimetalle und Fluorverbindungen Temperaturbeständigkeit bis +260 °C ausreichend flexibel bis –75 °C Druckbeständigkeit: Der max.

Aus welchem Material sollte ein Manometer gefertigt sein? FAQ

Das Messsystem kann zudem mit speziellen Materialien wie PTFE, Gold, Hastelloy oder anderen Beschichtungen ausgestattet werden, um das Gerät vor aggressiven Messmedien zu schützen.

Zuschnitt von Kunststoff-Halbzeugen nach Maß Produktservices

Unser Lager umfasst ein großes Spektrum an Abmessungen der folgenden Kunststoffe: Polyethylen (PE) Polypropylen (PP) Polyvinylchlorid (PVC) Polyamid (PA) Polyoxymethylen (POM) Polycarbonat (PC) Polymethylmethacrylat (PMMA, auch Acrylglas) Polytetrafluorethylen (PTFE) PEEK Zitat „Kleinmengen oder schnell benötigte Teilmengen vorab können wir im Regelfall am selben Tag fertigstellen und liefern.

1-20 von 27 Inhalten