Polyamidscheibe verfügt über Facettenring, der sich beim Aufstecken auf die Schraube an das Gewinde klemmt und erleichtert so die Montage. Einseitige Lippe sichert Werkstück vor Eindringen des Gewindegangs sowie dichtet Leerraum zwischen Werkstück und Schraubenkopf ab.
Senkschraube aus Stahl mit flachem Kopf und Kreuzschlitz zur einfachen Befestigung von Produkten des item Systembaukasten insbesondere zur Verstärkung des Klemmsitzes der Abdeckkappe 8 und X8 aus glasfaserverstärktem Polyamid in der Profilkernbohrung 8.
Gewindeformende Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung von thermoplastischem Kunststoff mit Kernbohrung Ø 3,2 mm. Eignet sich sehr gut für item Nutenstein Polyamid.
Item | Scharniere und Beschläge
Griffmulde eignet sich sehr gut zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren und wird einfach in Bohrung des Flächenelements eingesetzt.
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffflügel mit Gewindestift, bietet gute Momentübertragung bei kraftvollem drehen, fixieren. Flügelgriff eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren zur Frontmontage.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffknopf mit sanfter Rändelung und Gewindestift. Rändelknopf eignet sich sehr gut zur Frontmontage an Schiebe- und Schwenktüren bzw. eigenstabilen Flächen.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger sternförmiger Kunststoffgriff mit Gewindestift, lässt sich durch die Einbuchtungen gut bedienen. Dreikantgriff eignet sich sehr gut zur Frontmontage an Schiebe- und Schwenktüren bzw. eigenstabilen Flächen.
Universell einsetzbarer Systemsatz bestehend aus Schlossgehäuse, Schließkasten, Türdrücker und Befestigungsmaterial, eignet sich um an Schwenk- und Schiebetüren der Baureihe 6 bzw. 8 anzubringen. Handelsübliche Einsteckschlösser nach DIN 18251 und Profilzylinder sind kombinierbar...
Kompletter Satz besteht aus Doppelbartschlüsseleinsatz, Schlüsseln, Rosette mit Abdeckung und Befestigungsmaterial. Wird eingesetzt wenn Türen, Klappen nur mit Doppelbart-Schlüssel geöffnet werden sollen. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türe...
Item | Scharniere und Beschläge
Elegantes Sockelelement X D25 eignet sich in Verbindung mit separat bestellbarem Profil D25 zum Bau ergonomischer Handgriffe in individueller Länge.
Satz besteht aus Winkel, Befestigungsplatte, Abdeckkappe und Befestigungselemente um Sicherheitsendschalter oder -verriegelung an Profilnut 6 oder 8 zu befestigen. Kompletter Befestigungssatz ist serienmäßig mit manipulationssicheren Innensechskantschrauben ausgestattet.
Flach bauender Schnellverschluss für Schwenktüren wird zwischen Türspalt und Ständerprofil in Tür eingesetzt. Geringe Bauhöhe ermöglicht Türspalt von 12 mm. Schnäpper verrastet auf Zylinderschraubenkopf in gegenüberliegender Nut mit einem Nutenstein gegen den Nutgrund.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!