Item | Scharniere und Beschläge
Griffmulde eignet sich sehr gut zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren und wird einfach in Bohrung des Flächenelements eingesetzt.
Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit
Schraubleiste wird einfach in gewünschter Länge in Profilnut eingedrückt und verwandelt Nut in einen universellen Schraubkanal für Blechschrauben 4,2 mm. Leichtes Zubehör kann rasch befestigt werden und nachträglicher Einbau von Kabelkanal oder eines Flächenelements ist jederzeit...
Abgerundete, robuste Kunststoffabdeckung zum Verschrauben an abgewinkeltem Trägerprofil für modulares Kanalsystem oder Bedienpult. Satz besteht aus zwei Endkappen, schützt vor Staub und Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Zweiteilige, anschraubbare Abdeckung mit Durchführung ermöglicht Leitungen stirnseitig weiterzuführen und kann sogar bei bereits verlegten Leitungen, Kanälen nachträglich angebracht werden. Schützt Kabel vor möglicherweise scharfkantigen Schnittflächen des Installationskanals.
Einbausteckdose 2-polig bestehend aus Steckdose, Rahmen und Isolierdose ist auch in staub- und spritzwassergeschützter Ausführung mit Klappdeckel erhältlich. Anschlussdose eignet sich zur Montage in Wand- und Trägerprofilen, Flächenelementen sowie Blechen.
Stangenverschluss wird gerne mit Schwenkriegelverschluss kombiniert. Es ist jeweils ein Stangenverschluss für die Riegelstange zum oberen bzw. unteren Türende notwendig. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türen in bis zu drei Richtungen zu verr...
Aluprofil dient als Seitenwand bzw. Zwischenwand beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Träger- und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von Steckdo...
Abgeschrägtes Aluprofil ist als Deckel beim Bau flexibler Kabelkanallösungen geeignet und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil E individuell kombinieren z. B. Bau von Bedienpult in beliebiger Länge, Tastergehäuse usw.
Abgerundeter, robuster Kunststoffdeckel mit umlaufendem Dichtring um an Elektronikgehäuseprofil zu verschrauben. Abdeckkappe ist in glatter Bauart oder mit vorgeformten Öffnungen erhältlich und in Verbindung mit Elektronikgehäuseprofil staub- und strahlwassergeschützt nach IP65.
Aluprofil dient als Boden- und Deckelprofil beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!