Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für verstellbare Halterungen, schwenkbare Greifschalenausleger usw. verwendet. In Verbindung mit Distanzr...
Abgewinkelter Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit zwei unterschiedlich langen Sechskantklingen und Kugelkopf. Winkelschrauber eignet sich besonders zum Anziehen von Schrauben in geneigten und schwierigen Lagen z. B. an Universal-Verbindungen. Für Automatik-Verbindungss...
Zweiteilige, anschraubbare Abdeckung mit Durchführung ermöglicht Leitungen stirnseitig weiterzuführen und kann sogar bei bereits verlegten Leitungen, Kanälen nachträglich angebracht werden. Schützt Kabel vor möglicherweise scharfkantigen Schnittflächen des Installationskanals.
Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Stabiler Verbindungssatz um Klemmprofile 8 32x18 im rechten Winkel zu befestigen. Durch formschlüssige Schraubbefestigung stirnseitig an den zu verbindenden Profilen entsteht Rahmen für leichte Schutzeinhausungen und Türelemente.
Universeller Schraubenziehereinsatzes mit langer Klinge und spezieller Kopfform eignet sich zur Verschraubung an engen, schwer zugänglichen Stellen z. B. in Profilnuten. Einsätze werden in Kombination mit separat bestellbarer Umschaltknarre verwendet. Kraftübertragung ist mit sen...
Ideale, kraftschlüssige Verbindung von Profilen der Baureihe 8, die sich mit ihren Außenflächen kreuzend oder parallel berühren. Direktverbindungssatz besteht aus Verbinder, Nutenstein, Schrauben und ermöglicht ein Verschieben in Nutrichtung. Direktverbinder eignet sich besonders...
Verbundplatte besteht aus zwei eloxierten Aluminiumdeckblechen, die durch einen PE-Kern dauerhaft verbunden sind. Aluminium-Verbundmaterial kann in Innenbereichen sowie Außenbereichen für leicht Türen, dekorative Verkleidungen, dauerhafte Fassadenverkleidung, Türfüllung, Bau von
Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...
Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen bzw. Leichtprofilen im rechten Winkel untereinander. Verbindung besteht aus Blech und selbstfurchender Halbrundschraube und lässt sich schneller montieren als Standard-Verbindungssatz, jedoch hält etwas weniger Belast...
Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...
Robuste vorgeformte Aussteifung für Leichtbaukonstruktionen, erhöht Steifigkeit mit geringem Materialaufwand. Für typische Einbausituationen wie Eckverbindung, kreuzende Profilverbindung sowie T-Verbindung mit und ohne durchlaufendem Profil stehen Verbindungssätze zur Auswahl.
Item | Scharniere und Beschläge
Dämpfendes Systemelement zur Begrenzung von Türen mit Rahmen. Anschlagwinkel wird an Türzarge befestigt und bildet Auflaufkeil und Endanschlag. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt wurde ist Verriegeln ohne Verkratzen oder beschädigen der Profile sichergestellt. Ze...
Aluminiumgehäuse bestehend aus vormontiertem exzentrischem oder zentrischem Bolzen, Laufrolle sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheiten sollten paarweise in ze...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!