Unverlierbare Mutter ist universell einsetzbar und eignet sich um mit Hilfe von Winkelleiste 8 Al 19" Flächenelemente einfach zu montieren. Durch Einrasten der Schnappfeder in die entsprechend runde oder quadratische Aussparung ist Mutter fixiert.
Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Blech und spezielle Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung mit geringem Bearbeitungsaufwand.
Nutenstein Zn eignet sich zur Schnellmontage von Bauteilen und Zubehör. Er wird provisorisch am zu befestigenden Bauteil angeschraubt und anschließend an beliebiger Stelle in die Trägernut eingeführt. Beim Anziehen der Schraube wird Nutenstein automatisch in der Nut verriegelt. F...
Vorgerüsteter Schraube mit Hammermutter für sehr schnelle Nutbefestigung von Zubehör und Flächen an Profilkonstruktion 8 sowie Profilen untereinander. Beim Anziehen der Schraube dreht sich Hammermutter um 90° und klemmt in der Nut. Beim Einschrauben wird die elektrisch isolierend...
Dauerhaft leitfähige Nutverbindung von Profilen untereinander oder zur Befestigung beliebiger Bauteile an Profilkonstruktionen. Nutenstein F wird mit Gewindestift geliefert, der beim Einschrauben die elektrisch isolierenden Eloxalschicht der Profile im Nutgrund durchbricht.
Multiblock Zinkdruckguss ermöglicht Befestigung von Flächenelementen mit hoher Belastung. Multiblock wird mit Hilfe separat bestellbarer Schraube und Nutenstein an der jeweiligen Profilnut befestigt und kann für unterschiedlichste Flächenstärken eingesetzt werden.
Ideale, kraftschlüssige Verbindung von Profilen der Baureihe 8, die sich mit ihren Außenflächen kreuzend oder parallel berühren. Direktverbindungssatz besteht aus Verbinder, Nutenstein, Schrauben und ermöglicht ein Verschieben in Nutrichtung. Direktverbinder eignet sich besonders...
Einfach anzuwendender Verbindungswinkel mit zwei Einsätzen inklusive Senkschraube und Nutenstein eignet sich sehr gut um Profile im rechten Winkel oder kreuzend zu verbinden sowie Flächenelemente an Profilnut zu befestigen. Einsätze verfügen über Verdrehsicherung und können im 90...
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...
Klemmwinkel wird zur Befestigung von Arbeitsplatten aus Massivholz oder Holzspanplatten auf Profilrahmenkonstruktionen eingesetzt. Fixierende Klemmung in der Profilnut erfolgt mit dem Anziehen der selbstbohrenden Schraube.
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.
Item | Scharniere und Beschläge
Verstellbarer, ergonomischer Klemmgriff mit Außengewinde (Schraube) ist auch bei beengten räumlichen Situationen einsetzbar.
Universeller Schraubenziehereinsatzes mit langer Klinge und spezieller Kopfform eignet sich zur Verschraubung an engen, schwer zugänglichen Stellen z. B. in Profilnuten. Einsätze werden in Kombination mit separat bestellbarer Umschaltknarre verwendet. Kraftübertragung ist mit sen...
Verbindungselement wird im 45° Winkel zwischen zwei Profile oder aneinander montiert. Winkelverbinder T1 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profil werden mit Universalverbinder und Halbrundschrauben befestigt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!