Bremsrolle wird in Rollenbahn 6 40x40 eingeklipst und ersetzt vorhandene Rollen. Bei langsamer Bewegung bremst die Mechanik weniger stark als bei schneller Geschwindigkeit. Bremsrolle gewährleisten eine gleichbleibende Transportgeschwindigkeit auch bei starker Streckenneigung und...
Item | Mechanische Antriebselemente
Abdeckleiste um offene Nuten auf der Oberseite der Lineareinheit KLE zu verschließen und eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche zu erhalten. Weiters schützt und verdeckt Abdeckung Kabel, die in der Nut verlaufen.
Item | Scharniere und Beschläge
Anschlag für Schwenktüren dichtet gleichzeitig den Türspalt mit elastischer Dichtlippe ab. Dichtanschlag wird jeweils in Rahmenkonstruktionen der Baureihe 8 eingesetzt und eignet sich für Türen aus Profil 6, Typ 8 30 bzw. aus Profil 8, Typ 8 40.
Kunststoffleiste verhindert Beschädigung von Kabeln durch Kanalwand und schützt innenliegende Kabel vor Schmutz. Elastischer Schutzstreifen eignet sich auch für Kantenabdeckung von Wandprofil modularer Kanalsysteme oder Kanalprofile U E.
Das Schutzprofil D30 R28-90° umschließt als dauerelastischer Prallschutz die gewünschten Flanken des Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Seine geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.
Universelle Schnittstelle zwischen Motor und Antriebsrolle um beliebigen Antrieb mit Wellen-Ø D16 an item Gurtförderern bzw. Zahnriemenförderern zu betreiben. Spreiznabenkupplung ist auf item Motoren und Motorbefestigungssätze ausgelegt.
Universeller Anschluss für Item Motoren AC D16 an einem Förderband. Satz beinhaltet Spreiznabenkupplung, Drehmomentstütze sowie Antriebsschaft und wird rechts- oder linksseitig des Förderbandes auf dem Gehäuse des Antriebssatzes montiert.
Kompletter Satz besteht aus Doppelbartschlüsseleinsatz, Schlüsseln, Rosette mit Abdeckung und Befestigungsmaterial. Wird eingesetzt wenn Türen, Klappen nur mit Doppelbart-Schlüssel geöffnet werden sollen. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türe...
Elastisches Dichtprofil verschließt Fuge zwischen Flächenelement und Anschlagprofil des Einfasssystems. Dichtung rastet in Anschlagprofil ein und sorgt für druckbeständige Abdichtung sowie Toleranzausgleich zwischen Fläche und Profil. Einfasssystem ist eine modulare Flächenbefest...
Item | Mechanische Antriebselemente
Kugelgelagerte, ESD-sichere Rolle lenkt Kette 1/2" radial um und wird mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial in einer Nut 8 befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost Anwen...
Elastische Kunststoffleiste mit Hohlkammern für den Schutz oder zum Abdecken von Profilkanten, Profilstreben. Hohlkammerprofil wird einfach in Profilnut 8 eingedrückt. Durch Kombination mehrerer Schutzprofile können größere Querschnitte abgepolstert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!