Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Gewichtsreduziertes klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut zum Bau von Schutzwänden oder Ständerprofilen ohne Spalt. Werden Profil 8 80x40-180° leicht und W80x80x40 leicht kombiniert erfüllen sie die Funktion des Ständer- und Klemmprofils gleichzeitig. Zur Unterteilung von
Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Besonders leichtes Aluminiumprofil eignet sich gut zum Bau von Rahmenelementen für Schutz- und Trennwandsysteme. Durch Einsatz von separat bestellbarem Stahlband wird Flächenelement sicher in Nut fixiert. Einspannung der Fläche erhöht Gesamtfestigkeit des Rahmenelementes.
Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung
Mit dem Greifzungenprofil 8 140x50 entsteht im Handumdrehen eine Vereinzelungsebene über die gesamte Tischbreite. Das erleichtert die Bereitstellung vieler verschiedener Kleinteile. Eine ergonomische Rippenstruktur und die optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Item | Mechanische Antriebselemente
Stahlkette 1/2 Zoll überträgt Kräfte eines Kettenrads schlupffrei und ohne Längung auf bewegliche Komponenten in Karakuri/LCA-Anwendungen und dient als Alternative zum Seil. Bei Lineareinheiten mit Dynamikanwendungen wird Kette 1/2" in Profilnut 8 geführt und ermöglicht so geschü...
Distanzhülse erzeugt nötigen Abstand zwischen Profil und Laufwagen und kann mit separater Laufrolle D30/D6-16 ESD sowie D30/D6-16 T1 ESD eingesetzt werden. Buchse wird auch gerne in Verbindung mit Seilumlenkung eingesetzt. Für größeren Abstand können mehrere Buchsen übereinander
Abstandsbuchse zum Höhenausgleich von verschiedenen Bauteilen zueinander z. B. Profil und Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungskomponenten. Exakte Flucht von Seilen wird gewährleistet, bei größeren Abständen können mehrere Buchsen übereinander verwendet werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Führungsprofil zum Bau belastbarer Transporteinrichtung oder als Laufkatze in Hängebahnen geeignet. Führungsschiene wird in Verbindung mit individuell gestaltetem Laufwagen und separat bestellbarer Rolleneinheit D60 PU eingesetzt.
ESD-leitfähiges Befestigungsprofil ermöglicht ein Anbringen des Beschriftungsprofils im Winkel von 0° oder 20° an Profilrohr D30. Befestigungsprofil ist aufklippbar, eignet sich um Beschriftungsprofil im Winkel von 0° oder 20° anzubringen und tieferliegende Fächerbeschriftung ble...
Aluminiumschraubleiste 8 wird zum Aufbau doppelwandiger Rahmenelemente verwendet. Winkelschraubleiste 8 Al empfiehlt sich für Profilkonstruktionen bei der die Nut nicht durchgehend genutzt werden kann. Leiste kann auch direkt angeschraubt werden.
Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...
Schraubleiste wird einfach in gewünschter Länge in Profilnut eingedrückt und verwandelt Nut in einen universellen Schraubkanal für Blechschrauben 4,2 mm. Leichtes Zubehör kann rasch befestigt werden und nachträglicher Einbau von Kabelkanal oder eines Flächenelements ist jederzeit...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...
Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Satz besteht aus Blech mit einseitig modifizierter Zentrierhilfe und spezieller Halbrundschraube, die eine rechtwinklige Profilkonstrukti...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!