Menu

54 Ergebnisse für „B|17“

Produkte filtern in item-Profilsysteme
1-20 von 44 Produkten
in item-Profilsysteme
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Klemmprofil leicht | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil leicht

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Gewichtsreduziertes klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut zum Bau von Schutzwänden oder Ständerprofilen ohne Spalt. Werden Profil 8 80x40-180° leicht und W80x80x40 leicht kombiniert erfüllen sie die Funktion des Ständer- und Klemmprofils gleichzeitig. Zur Unterteilung von

Suchergebnis fürB|17
Nutplattenprofil 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Nutplattenprofil 8

Item | Arbeitstischzubehör

Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...

Suchergebnis fürB|17
Klemmprofil E | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil E

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Besonders leichtes Aluminiumprofil eignet sich gut zum Bau von Rahmenelementen für Schutz- und Trennwandsysteme. Durch Einsatz von separat bestellbarem Stahlband wird Flächenelement sicher in Nut fixiert. Einspannung der Fläche erhöht Gesamtfestigkeit des Rahmenelementes.

Suchergebnis fürB|17
Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item | Profile und Zubehör

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Suchergebnis fürB|17
Greifzungenprofil 8 140x50 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Greifzungenprofil 8 140x50

Item | Materialbereitstellung

Mit dem Greifzungenprofil 8 140x50 entsteht im Handumdrehen eine Vereinzelungsebene über die gesamte Tischbreite. Das erleichtert die Bereitstellung vieler verschiedener Kleinteile. Eine ergonomische Rippenstruktur und die optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang.

Suchergebnis fürB|17
Konstruktionsprofil 5, geschlossene und abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 5, geschlossene und abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.

Suchergebnis fürB|17
Kette 1/2" | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kette 1/2"

Item | Mechanische Antriebselemente

Stahlkette 1/2 Zoll überträgt Kräfte eines Kettenrads schlupffrei und ohne Längung auf bewegliche Komponenten in Karakuri/LCA-Anwendungen und dient als Alternative zum Seil. Bei Lineareinheiten mit Dynamikanwendungen wird Kette 1/2" in Profilnut 8 geführt und ermöglicht so geschü...

Suchergebnis fürB|17
Distanzbuchse D17/D6-12 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Distanzbuchse D17/D6-12

Item | Materialfluss

Distanzhülse erzeugt nötigen Abstand zwischen Profil und Laufwagen und kann mit separater Laufrolle D30/D6-16 ESD sowie D30/D6-16 T1 ESD eingesetzt werden. Buchse wird auch gerne in Verbindung mit Seilumlenkung eingesetzt. Für größeren Abstand können mehrere Buchsen übereinander

Suchergebnis fürB|17
Distanzbuchse D17 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Distanzbuchse D17

Item | Materialfluss

Abstandsbuchse zum Höhenausgleich von verschiedenen Bauteilen zueinander z. B. Profil und Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungskomponenten. Exakte Flucht von Seilen wird gewährleistet, bei größeren Abständen können mehrere Buchsen übereinander verwendet werden.

Suchergebnis fürB|17
Einfassprofil 8 Elastomer | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassprofil 8 Elastomer

Item | Flächenbefestigungen

Flächeneinfassprofil zur Befestigung von Scheiben mit 4–6 mm Stärke in Profilnut 8. Dichtendes Einfassprofil wird einfach in Nut eingedrückt und umschließt Kanten und vermeidet den direkten Kontakt der Scheibe mit Profil.

Suchergebnis fürB|17
Laufbahnprofil 8 80x40 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Laufbahnprofil 8 80x40

Item | Scharniere und Beschläge

Führungsprofil zum Bau belastbarer Transporteinrichtung oder als Laufkatze in Hängebahnen geeignet. Führungsschiene wird in Verbindung mit individuell gestaltetem Laufwagen und separat bestellbarer Rolleneinheit D60 PU eingesetzt.

Suchergebnis fürB|17
Standard-Verbindungssatz für Stahlprofil 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Standard-Verbindungssatz für Stahlprofil 8

Item | Verbindungstechnik

Stabile und dauerhafte, rechtwinklige Verbindung für Profile aus Stahl untereinander, hält starken Belastungen stand. Widerlager bildet Bolzen mit Gewindebohrung, der in eine Querbohrung des Profils eingeschoben wird.

Suchergebnis fürB|17
Schilderrahmenhalter D30 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmenhalter D30 ESD

Item | Profile und Zubehör

ESD sicherer Halter zur Anbringung von Schilderrahmen ESD item auf Profilzahn D30. Drehbarer Halter D30/D6-3 ermöglicht eine abgewinkelte Befestigung eines Schildes an zwei Profilen.

Suchergebnis fürB|17
Befestigungsprofil D30 e ESD Beschriftungsprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsprofil D30 e ESD Beschriftungsprofil

Item | Profile und Zubehör

ESD-leitfähiges Befestigungsprofil ermöglicht ein Anbringen des Beschriftungsprofils im Winkel von 0° oder 20° an Profilrohr D30. Befestigungsprofil ist aufklippbar, eignet sich um Beschriftungsprofil im Winkel von 0° oder 20° anzubringen und tieferliegende Fächerbeschriftung ble...

Suchergebnis fürB|17
Winkelschraubleiste 8 Al | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Winkelschraubleiste 8 Al

Item | Flächenbefestigungen

Aluminiumschraubleiste 8 wird zum Aufbau doppelwandiger Rahmenelemente verwendet. Winkelschraubleiste 8 Al empfiehlt sich für Profilkonstruktionen bei der die Nut nicht durchgehend genutzt werden kann. Leiste kann auch direkt angeschraubt werden.

Suchergebnis fürB|17
Einfassleiste 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...

Suchergebnis fürB|17
Behälterablage 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Behälterablage 8

Item | Arbeitstischzubehör

Griffbereite Halterung für eigenstabile Behälter um deren Inhalt einfach herauszunehmen sowie abzulegen z.B. Bit-Sortimente.

Suchergebnis fürB|17
Schraubleiste | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Schraubleiste

Item | Nutensteine

Schraubleiste wird einfach in gewünschter Länge in Profilnut eingedrückt und verwandelt Nut in einen universellen Schraubkanal für Blechschrauben 4,2 mm. Leichtes Zubehör kann rasch befestigt werden und nachträglicher Einbau von Kabelkanal oder eines Flächenelements ist jederzeit...

Suchergebnis fürB|17
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Suchergebnis fürB|17
Standard-Verbindungssatz mit einseitiger Zentrierhilfe | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Standard-Verbindungssatz mit einseitiger Zentrierhilfe

Item | Verbindungstechnik

Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Satz besteht aus Blech mit einseitig modifizierter Zentrierhilfe und spezieller Halbrundschraube, die eine rechtwinklige Profilkonstrukti...

Suchergebnis fürB|17
1-20 von 44 Produkten