Menu

174 Ergebnisse für „Unterlegscheibe“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
1-20 von 172 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl für Holzbauschrauben mit Senkkopf.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Unterlegscheibe US | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Unterlegscheibe US

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Unterlagscheiben passend für Simpson-Produkte als Lastverteilungsfläche bei Zuganker oder Winkel.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 7989-2, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7989-2, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Gedrehte flache Unterlegscheibe der Produktlasse A (Pk A) aus Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Metall-Kippdübel KD, KDH | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Metall-Kippdübel KD, KDH

Fischer | Dübeltechnik

Hohlraum-Klappdübel spreizt sich durch Federkraft selbstständig in jeder Hohlraumlage (Wand- und Deckenmontage) auf und eignet sich für die Befestigung von leichten Gegenständen wie Leuchten, Handtuchhalter, leichten Spiegelschränken, Blumenampeln, kleinen Wandregalen etc.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 433, 140 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 433, 140 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben ISO 7090, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, Messing

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase mit größerem Außendurchmesser wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Karosseriescheiben, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Karosseriescheiben, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit grauer EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Ausgleichsstück Typ CW, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Ausgleichsstück Typ CW, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ A/B, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken und zur Vergrößerung des Klemmbereichs.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 6918, Stahl C45, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 6918, Stahl C45, feuerverzinkt

Scheiben

Scheibe aus Stahl mit einem Vierkant, keilförmig für HV-Schraube an U-Profilen in Stahlkonstruktionen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Ausgleichsstück Typ AFCW, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Ausgleichsstück Typ AFCW, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ AF/AAF, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Einlegeteil Typ AFW, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Einlegeteil Typ AFW, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Für Trägerklemme Typ AF, zum Ausfüllen der Vertiefung für eine ebene Auflagefläche.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Fassonscheiben, Stahl, vernickelt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Fassonscheiben, Stahl, vernickelt

Scheiben

Rosette aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 436, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 7349, 300 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 300 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Einlegeteil Typ W, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Einlegeteil Typ W, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Für Trägerklemme Typ A, zum Ausfüllen der Vertiefung für eine ebene Auflagefläche.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Ausgleichsstück Typ CW, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Ausgleichsstück Typ CW, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ A/B, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken und zur Vergrößerung des Klemmbereichs.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
Scheiben DIN 436, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Suchergebnis fürunterlagscheibe
1-20 von 172 Produkten