Menu

6 Ergebnisse für „Sicherungs-Hutmuttern“

Muttern als Sicherungselemente Ratgeber

Verliersicherung ·         Muttern mit Klemmteil aus Kunststoff DIN 982 und DIN 985 ·         Sicherungs-Hutmuttern DIN 986 ·         Kronenmuttern DIN 935 ·         Ganzmetall-Sicherungsmuttern DIN 980 und ISO 7042 Solche Muttern erzeugen eine Klemmwirkung im Schraubengewinde, können jedoch ein Losdrehen nicht vollständig verhindern.

Verschiedene Arten von Schraubsicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Muttern mit Klemmteil DIN 980 Muttern mit Klemmteil DIN 982 Muttern mit Klemmteil DIN 985 Sicherungshut-Muttern mit Klemmteil DIN 986 gewindefurchende Schrauben DIN 7500 Setzsicherungen Ist eine Schraubverbindung dem Einfluss von Vibration ausgesetzt, geht die Vorspannkraft zur Gänze verloren und führt zu einem selbsttätigen Losdrehen der Schraubverbindung.

Varianten und richtige Auswahl von Muttern Ratgeber

Je nach Anwendungsfall kann aber auch eine der vielen anderen Muttern-Varianten für eine Verbindung geeignet sein: Sechskantmuttern Sicherungsmuttern (Flanschmuttern, Sperrzahnmuttern, Muttern mit Klemmteil, Kronenmuttern, Sicherungs-Hutmuttern) weitere Formen (Flügelmuttern/Knebelmuttern, Schweißmuttern, Vierkantmuttern, Einschlagmuttern, Rändelmuttern, Ringmuttern/Bügelmuttern, Käfigmuttern, Nutmuttern) Die Varianten von Muttern(-Formen) sind so vielseitig wie ihre Einsatzmöglichkeiten.

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Muttern mit Klemmteil DIN980 im Online-Shop Muttern mit Klemmteil DIN982 im Online-Shop Muttern mit Klemmteil DIN985 im Online-Shop Sicherungs-Hutmuttern mit Klemmteil DIN986 im Online-Shop Gewindefurchende Schrauben DIN7500 im Online-Shop Keilsicherungsscheiben SC, Stahl, zinklamellen zum Produkt Schraubensicherung 1K, LOCTITE® 932, niedrigfest zum Produkt Schraubensicherung 1K, LOCTITE® 262, mittel-/hochfest zum Produkt Losdrehsicherungen Zu den Losdrehsicherungen zählen jene Sicherungselemente bei denen nach anfänglichem Lösen eine Mindest-Restvorspannkraft von min. 80% in der Schraubverbindung erhalten bleibt.

1-4 von 4 Inhalten