Menu

39 Ergebnisse für „Flexelement“

Produkte filtern in Dübel, Anker, Mörtel
1-20 von 38 Produkten
in Dübel, Anker, Mörtel
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Montageschiene FLS, leicht | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Montageschiene FLS, leicht

Fischer | Dübeltechnik

Einfaches, tragfähiges und flexibles Schienensystem für die sichere Montage von horizontalen und vertikalen Installationen. Die C-Profil-Schiene ist das Basiselement für eine zuverlässige Befestigung von leichten Anwendungen wie Rohren, Lüftungs- und Kabelkanälen.

Suchergebnis fürflex element
Montageschiene FUS, universal | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Montageschiene FUS, universal

Fischer | Dübeltechnik

Einfaches, tragfähiges und flexibles Schienensystem für die sichere Montage von horizontalen und vertikalen Installationen. Die C-Profil-Schiene ist das Basiselement für eine zuverlässige Befestigung von mittelschweren Anwendungen wie Rohren, Lüftungs- und Kabelkanälen.

Suchergebnis fürflex element
Trägerklemme Typ BSLN, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Trägerklemme Typ BSLN, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Spezialklemme mit Auflagefläche extra lang, für mäßige Zugbelastung.

Suchergebnis fürflex element
Dämmstoffteller ISO-Scheibe | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Dämmstoffteller ISO-Scheibe

Fischer | Dübeltechnik

Zur Fixierung weicher Dämmstoffplatten in allen Baustoffen in Verbindung mit Nagel- oder Rahmendübeln.

Suchergebnis fürflex element
Kippdübel DUOTEC | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Kippdübel DUOTEC

Fischer | Dübeltechnik

Zwei-Materialkomponenten-Dübel mit glasfaserverstärkter Kunststoff-Bundhülse für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige Lastverteilung und die graue, weiche verhindert die Beschäd...

Suchergebnis fürflex element
Möbelverbinder Clamex P-14/10 Flexus | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex P-14/10 Flexus

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag mit flexiblen Positionierbolzen auf Basis der P-System Verankerung. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des V...

Suchergebnis fürflex element
Mörtelpatrone RM II | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Mörtelpatrone RM II

Fischer | Dübeltechnik

Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit styrol freiem Vinylesterharz und Härter. Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), der erste Verbundanker mit Zulassung. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich...

Suchergebnis fürflex element
Trägerklemme Typ B, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Trägerklemme Typ B, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Bauaufsichtliche zugelassene Standardklemme mit Auflagefläche für mäßige Zugbelastung.

Suchergebnis fürflex element
Injektionsmörtel Superbond FIS SB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Superbond FIS SB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal f...

Suchergebnis fürflex element
Injektions-Ankerhülse FIS H L, Metall | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektions-Ankerhülse FIS H L, Metall

Fischer | Dübeltechnik

Zuschneidbare Siebhülse aus Metall, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln geeignet für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.

Suchergebnis fürflex element
Korpusverbinder/Fachbodenträger Cabineo X, Starterset | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Korpusverbinder/Fachbodenträger Cabineo X, Starterset

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Praktisches Lamello-Montageset aus Cabineo X-Verbinder mit vielseitigem, offenem Gehäuse für Verbindungen von Korpussen durch reine Flächenbearbeitung sowie flexiblen Einsatz in Kombination mit Schrauben oder Bodenträgern. Ideal für Flächen-, Eck- und Mittelwandverbindungen, nach...

Suchergebnis fürflex element
Schienenklemme Typ BR, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Schienenklemme Typ BR, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Einfache Klemme für Langsamfahrschienen und Kranschienen am Boden, auf Schienenträgern und Portalgerüsten.

Suchergebnis fürflex element
Reaktionspatrone RSB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Reaktionspatrone RSB

Fischer | Dübeltechnik

Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit Vinylester-Hybrid-Mörtel mit Silan-Technologie. Superbond Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Warteze...

Suchergebnis fürflex element
Injektions-Innengewindeanker FIS E | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektions-Innengewindeanker FIS E

Fischer | Dübeltechnik

Die Hülse mit Innengewinde ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Injektionsmörtel für unterschiedliche Baustoffe. Der Anker ermöglicht die oberflächenbündige Demontage sowie Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität.

Suchergebnis fürflex element
Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Innengewindeanker, Stahl, verzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Innengewindeanker, Stahl, verzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Innengewindeanschluss, für flexible und einfache Montage von Gewindestangen bzw. Verbindungsstücken. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder abgehängten

Suchergebnis fürflex element
Schwerlastanker TA M | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Schwerlastanker TA M

Fischer | Dübeltechnik

Schwerlast-Innengewindeanker mit dreifach spreizender Hülsengeometrie für geringe Randabstände. Ideal für die Verankerung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton.

Suchergebnis fürflex element
Dämmstoffhalter DHK | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Dämmstoffhalter DHK

Fischer | Dübeltechnik

Der Kunststoffhalter ist für alle Dämmplatten mit geringer Druckfestigkeit. Der DHK wird in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen.

Suchergebnis fürflex element
Porenbetonanker FPX-I | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Porenbetonanker FPX-I

Fischer | Dübeltechnik

Innengewindeanker mit vierfach spreizender Hülsengeometrie für den Einsatz in Porenbeton. Ideal für Befestigungen von abgehängten Decken, Geländern, Handläufe, Rohrleitungen usw.

Suchergebnis fürflex element
Bolzenanker FBZ GS, mit großer Scheibe, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FBZ GS, mit großer Scheibe, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker mit großer Scheibe für den Einsatz in gerissenem Beton. Ideal für die Verankerung von Fassaden-Unterkonstruktionen und Ankerplatten mit Langlöchern, Holzkonstruktionen, Balkenverankerungen usw.

Suchergebnis fürflex element
Bolzenanker FBZ GS R, mit großer Scheibe, Edelstahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FBZ GS R, mit großer Scheibe, Edelstahl

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker aus rostfreiem Stahl mit großer Scheibe für den Einsatz in gerissenem Beton. Ideal für die Verankerung von Fassaden-Unterkonstruktionen und Ankerplatten mit Langlöchern, Holzkonstruktionen, Balkenverankerungen usw.

Suchergebnis fürflex element
1-20 von 38 Produkten