OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid RF 68 ist ein synthetisches Kälte-Kompressorenöl für die Lebensmittelindustrie.
OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.
Niedrigviskoses, mineralölbasisches Lager- und Umlauföl mit zinkfreier Additivtechnologie für zuverlässigen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Die niedrigen Viskositätsklassen von Shell Morlina S2 BL 5 und 10 sind speziell für den Einsatz bei Hochgeschwindigkeitsspindeln in Werkze...
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydrauliksysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften, das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der L...
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl mit Additiven der neuesten Generation, welche maßgeblich zum Erreichen von Maßfertigkeiten auf Oberflächen beitragen. Das Hochleistungsprodukt wurde speziell für die Gewindefertigung entwickelt.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 22 ist ein vielseitiges, fortschrittliches Mehrzweckfett, bestehend aus synthetischem Kohlenwasserstoff-Öl, verdickt mit Microgel®. Es beinhaltet geeignete Additive, um den angestrebten Oxidations-, Korrosions- und Verschleißschutz und, das angestrebte Lasttragev...
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid HF ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Hydrauliköl mit EP-Eigenschaften, welches speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften, das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der L...
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften, das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der L...
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid HF ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Hydrauliköl mit EP-Eigenschaften, welches speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Chain Oil ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Kettenöl.
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid DC 32 ist ein vollsynthetisches Spezialöl, welches für den direkten Lebensmittelkontakt freigegeben ist und unter anderem als Wärmeträgeröl zum Einsatz kommt. Es hat einen hohen Viskositätsindex, ein weites Temperatureinsatzgebiet und eine hohe Temperatur- und Alter...
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften, das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der L...
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften, das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der L...
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid WG ist ein vollsynthetischer Hochleistungs-Getriebeschmierstoff auf Polyglykolbasis für Schneckengetriebe.
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid WG ist ein vollsynthetischer Hochleistungs-Getriebeschmierstoff auf Polyglykolbasis für Schneckengetriebe.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!