Kettenräder, Kettenradscheiben
Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).
Kettenräder, Kettenradscheiben
Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).
Kettenräder, Kettenradscheiben
Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).
Diese Vollwelle aus Wälzlagervergütungsstahl zeichnet sich durch eine große Maß- und Formgenauigkeit aus. Aufgrund der hohen Oberflächenhärte und Oberflächengüte eignen sich die Wellen damit sehr gut als Präzisionslaufbahn für Linear-Kugellager oder als Führungsstangen für Gleitb...
Halder Normalien | Spannelemente
Auflage für Werkstücke mit roher Oberfläche.
Halder Normalien | Spannelemente
T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug mit T-Nuten nach DIN 650.
Halder Normalien | Spannelemente
Bolzen für die Zentrierung von Vorrichtungen auf Paletten.
Halder Normalien | Spannelemente
T-Nutenstein mit zylindrischer Fixierung zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannpaletten bzw. Paletten mit zylindrischen Richtbohrungen.
Halder Normalien | Spannelemente
Zylinder zur Erweiterung der Spannhöhe von Aufsitzspannern.
Halder Normalien | Druckstücke
Kugeldruckstück mit Innensechskant (ISK) wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.
Halder Normalien | Spannelemente
Wird bei der Montage von Autofelgen verwendet, um die Felge exakt auf die Radnabe zu setzten.
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.
Geradverzahntes Stirnzahnrad (M5) aus Stahl, mit einseitiger Nabe und gehärteten Zähnen. Durch angepassten Radabstand zweier oder mehrerer gepaarter Zahnräder greifen die Zähne ineinander und übertragen die Drehbewegung.
Geradverzahntes Stirnzahnrad (M6) aus Stahl, mit einseitiger Nabe und gehärteten Zähnen. Durch angepassten Radabstand zweier oder mehrerer gepaarter Zahnräder greifen die Zähne ineinander und übertragen die Drehbewegung.
Halder Normalien | Druckstücke
Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.
Halder Normalien | Spannelemente
Genaues und schnelles Ausrichten der Werkstücke durch eine linienförmige Anlage.
Halder Normalien | Spannelemente
Nutenstein zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeug auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.
Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung und ist nicht zerlegbar. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und für hohe Drehzahlen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!