Diese Vollwelle aus Wälzlagervergütungsstahl zeichnet sich durch eine große Maß- und Formgenauigkeit aus. Aufgrund der hohen Oberflächenhärte und Oberflächengüte eignen sich die Wellen damit sehr gut als Präzisionslaufbahn für Linear-Kugellager oder als Führungsstangen für Gleitb...
Diese rostgeschützte Vollwelle zeichnet sich durch eine große Maß- und Formgenauigkeit aus. Aufgrund der hohen Oberflächenhärte und Oberflächengüte eignen sich die Wellen damit sehr gut als Präzisionslaufbahn für Linear-Kugellager in der Nahrungsmittelindustrie, der Medizintechni...
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Linearwellen dienen als Führung von Linearkugellagern, Gleitbuchsen sowie Streck- und Richtwalzen. Im Maschinenbau finden sie in vielen Anwendungen Platz (z. B. Vorrichtungs- und Automatenbau).
Einteilige Linearwellen sind bei Haberkorn bis zu einer Länge von sechs Metern möglich.
Die Standard-Oberfläche bei Linearwellen beträgt Ra 0,3, der Durchmesser der Welle ist mit h6 toleriert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!