Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführun...
Halder Normalien | Gelenkteller
Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.
FK | Stehlagereinheiten, Stehlager
Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen problemlos einsetzbar. Spannlager und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt.
Kettenräder, Kettenradscheiben
Rollenkettenrad einfach (simplex) mit Nabe und gehärteten Zähnen für den sofortigen Einbau, ohne aufwändige Nacharbeitung. Fertigbohrung mit Passfedernut (Keilnut) nach DIN 6885.
Wartungspflichtiger Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Bela...
Halder Normalien | Druckstücke
Kugeldruckstück mit Innensechskant (ISK) wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für korrosionsbeständige JWIS®-CR-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Wiederverwendbaren Präzisions-Nutmutter auch Präzisions-Wellenmutter genannt, eignet sich sehr gut um Genauigkeitslager auf Wellen oder Spannhülsen zu fixieren. Drei gleichmäßig am Umfang verteilte Sicherungsstifte sichert die Nutmutter vor Verdrehen.
NTN SNR | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Runde, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit Zentrieransatz sind aufeinander abgestim...
Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Welle anstatt Innenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen, wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter anderem in Kurvengetr...
Schaeffler | Spannhülsen, Abziehhülsen
Diese Spannhülse nach DIN 5415 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellenzapfen befestigt werden. Verwendet man bei abgesetzten Wellen Spannhülsen mit Stützring, können die Lager axial genau festgelegt werden und der Lagerausbau ist einfac...
Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...
Halder Normalien | Druckstücke
Kugeldruckstück mit Schlitz wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.
Halder Normalien | Spannelemente
Unterstützt die Fertigung in der Funktion als Auflage oder Anschlag sowie als Füße für Vorrichtungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!