Edelstahl-Fittings sind für folgende Temperatur- und Druckbereiche einsetzbar: Temperaturbereich: –20 °C bis +40 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 20,0 bar Temperaturbereich: +100 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 16,5 bar Temperaturbereich: +150 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 15,0 bar Temperaturbereich: +200 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 14,0 bar Temperaturbereich: +220 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 13,5 bar
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/fittings/edelstahl-fittings#faqs2055
Edelstahl weitergedacht Wenn aus irgendeinem Grund eine Nachschmierung der Kette nicht möglich oder unerwünscht ist, hat iwis mit den b.dry-Ketten die optimale Lösung. Ohne Einsatz von Schmiermitteln überzeugt die Kette durch Rostfreiheit und Verschleißbeständigkeit. b.dry – die wartungsfreie Edelstahlkette – Highlights So funktioniert's b.dry-Ketten bestehen aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl mit einem durch Hochleistungskunststoffgleiter optimierten Gelenk, dem Geheimnis der Serie, das für absolute Präzision sorgt.
https://www.haberkorn.com/produkte/maschinenelemente/antriebstechnik/bdry-die-wartungsfreie-edelstahlkette
Es gibt auch Trennschleifgeräte, die speziell für den Einsatz mit bestimmten Materialien wie Edelstahl oder Asbest geeignet sind. (...) Es gibt Trennscheiben aus Stahl, Edelstahl, Asbest oder Diamant. Es ist wichtig, die richtige Trennscheibe für die jeweilige Anwendung auszuwählen, um das optimale Ergebnis zu erzielen und Schäden an Gerät oder Material zu vermeiden.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/baugeraete-bauequipment/trennschleifgeraete#topic12447
C45, St52) einfache Stirnradgetriebe mit Standardbauteilen für hohe Kraftübertragung - kostengünstig - robust - ab Lager verfügbar Stahl mit gehärteten Zähnen Antriebe mit hoher Belastung und erhöhtem Verschleißpotenzial - verschleißarme Zahnflanken - hohe Lebensdauer Edelstahl (z. B. 1.4301, 1.4305 oder höherlegierte Edelstähle) bei Anspruch an lange Lebensdauer in Umgebungen mit korrosiven Umwelteinflüssen - korrosionsarm - teils chemikalienbeständig - lange Lebensdauer Kunststoff (z.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/verzahnungsteile#topic4938
Anwendung Materialien Klebeband transparentes Kleben Glas und transparente Kunststoffe wie Polycarbonat (PC) und Acrylglas (PMMA) 3M™ VHB™ 4910-Familie Kleben von pulverbeschichteten Bauteilen Aluminium, Edelstahl, Metall, Glas 3M™ VHB™ 5952-Familie Kleben von Hochtemperatur- und hochfesten Anwendungen Aluminium, Edelstahl, Metall 3M™ VHB™ 4646-Familie Kleben von hochenergetischen und mittelenergetischen Oberflächen Aluminium, Edelstahl, Metall, Glas, Kunststoffe wie PET, ABS, PVC 3M™ VHB™ GPH-110GF-Familie Kleben von niederenergetischen Oberflächen Kunststoffe wie PP, TPE, TPO, PC, Acrylic, Nylons, ABS, Fieberglas, carbonverstärkte Kunststoffe 3M™ VHB™ LSE-060-Familie 3M™ VHB™ LSE-Klebebänder – für Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Materialien mit geringer Oberflächenenergie Häufig verwendete Werkstoffe wie Kunststoffe, Verbundwerkstoffe oder andere Materialien mit geringer Oberflächenenergie lassen sich oft nur sehr schwer verkleben.
https://www.haberkorn.com/3m#topic5547