Menu

5 Ergebnisse für „Keilriemen EPDM“

Ausführungen von Keilriemen Ratgeber

Satzkonstanz bei Keilriemen Gewisse Anwendungen erfordern es, dass mehrere Keilriemen parallel auf einer Scheibe laufen. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Keilriemen in der Länge übereinstimmen. (...) Alternativ kommen in diesem Fall Keilriemen aus EPDM zum Einsatz, deren Verwendungsbereich von -50 °C bis +130 °C reicht.

Gates-Zahnriemen Ratgeber

In der Antriebstechnik bietet Gates ein vielfältiges Portfolio an Keilriemen und Zahnriemen aus unterschiedlichen Materialien wie Neopren, EPDM oder PU.

Gates-Keilriemen Ratgeber

Die innovativen Keilriemen von Gates bieten Riemenlösungen für praktisch jede Anwendung. (...) Keilriemen Quad-Power® 4 Immer wieder überzeugt Gates mit neuen, innovativen Lösungen wie dem Quad-Power® 4 – dem ersten wartungsfreien flankenoffenen Keilriemen am Markt. (...) Großer Temperaturbereich Die neue EPDM-Gummimischung (Ethylen-Prophylen-Dien-Gummimischung) ist der Schlüssel für den außergewöhnlich großen Temperaturbereich von –50 °C bis +130 °C – der umfangreichste branchenweit.

1-3 von 3 Inhalten